カテゴリ
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
「ac35508」の検索結果
特価
関連キーワード

オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷から72日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール AC型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥3,798税込¥4,1781包(10個)8日以内出荷から10日以内出荷A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら