カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
  • モノタロウ(2)
  • NOK(12)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag1321e0」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
シール/バネ部品カテゴリ