カテゴリ
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(73)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- CKD(16)
- イトーキ(14)
- 三菱ふそう(12)
- ERECTA(エレクター)(8)
- ナイキ(8)
- ノーブランド(8)
- 生興(8)
- 内田洋行(7)
- アイリスチトセ(7)
- 河村電器産業(6)
- コクヨ(5)
- LION (ライオン事務器)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ナビス(アズワン)(5)
- アズワン(4)
- イスカル(4)
- ブランドをもっと見る
「d608」の検索結果
特価

オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から34日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷から8日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール UD型 フッ素ゴム
武蔵オイルシール工業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
オイルシールKD型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥6,298税込¥6,9281包(10個)10日以内出荷一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません