カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
  • 内外電機(73)
  • ホンダ(23)
  • 長野計器(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • 日東工業(7)
  • モートーン(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • SMC(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 東西電気産業(2)
  • カネソウ(2)
  • アズワン(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ダイケン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e1018」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 UE18021016 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE18021016 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004599厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-03
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE18021016FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE18021016FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004711厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-16
  • オイルシール UE型 UE15018014 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE15018014 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    29,980税込32,978
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):150●外径(Φ):180●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004595厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-98
  • オイルシール UE型 UE15518015 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE15518015 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    33,980税込37,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):155●外径(Φ):180●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004596厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-99
関連キーワード
パッキン類カテゴリ