カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- 内外電機(73)
- ホンダ(23)
- 長野計器(9)
- omron(オムロン)(7)
- 日東工業(7)
- モートーン(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 廣杉計器(2)
- 東西電気産業(2)
- カネソウ(2)
- アズワン(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノーブランド(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ダイケン(1)
- ブランドをもっと見る
「e1018」の検索結果

オイルシール UE型 UE18021016 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥11,980税込¥13,1781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004599厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-03
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE18021016FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004711厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-16
オイルシール UE型 UE15018014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥29,980税込¥32,9781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):150●外径(Φ):180●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004595厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-98
オイルシール UE型 UE15518015 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥33,980税込¥37,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):155●外径(Φ):180●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004596厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-99