カテゴリ
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(1)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(2)
- FILTEC(1)
- FIT(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- オンダ製作所(1)
- クボタ(Kubota)(1)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- ミヤコ自動車(1)
- 仙台銘板(1)
- 制研化学工業(1)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f3016-12523」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)