カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
  • CKD(16)
  • DNライティング(4)
  • Festo(28)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • KSフィルター(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SMC(16)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • セキスイ(7)
  • ノーブランド(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • ホンダ(8)
  • 京セラ(2)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 富士電機(5)
  • 東海キャスター(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • 渡辺電機工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-22t」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS20X32-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS20X32-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):23.0●呼び径(Φ):20.0●内径(Φd):22.0●外径(ΦD):32.0●厚みt:2.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):28,420(2,900)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004807材質NBR厚さ(mm)2.3内径(Φmm)22最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-01
  • シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW20X32-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW20X32-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):23.0●呼び径(Φ):20.0●内径(Φd):22.0●外径(ΦD):32.0●厚みt:2.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):28,420(2,900)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004773厚さ(mm)2.3内径(Φmm)22最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-66
  • シールワッシャ TWS-A型 通しボルト用 NBR TWS22X35-A 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ TWS-A型 通しボルト用 NBR TWS22X35-A

    武蔵オイルシール工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):23.0●呼び径(Φ):22●内径(Φd):20.5●外径(ΦD):35.0●厚みt:2.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):43,120(4,400)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:TWS●使用箇所:通しボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004840アズワン品番67-4907-34
  • シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW22X31-N 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW22X31-N 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):22.2●呼び径(Φ):22.0●内径(Φd):22.7●外径(ΦD):31.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):39,200(4,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004795アズワン品番67-4906-88
  • シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS22X31-N 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS22X31-N 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):22.2●呼び径(Φ):22.0●内径(Φd):22.7●外径(ΦD):31.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):39,200(4,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004828材質NBR厚さ(mm)2内径(Φmm)22.7最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-22
  • シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW22X35-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW22X35-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):25.0●呼び径(Φ):22.0●内径(Φd):24.0●外径(ΦD):35.0●厚みt:2.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):39,200(4,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004774材質NBR厚さ(mm)2.3内径(Φmm)24最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-67
  • シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS22X35-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS22X35-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):25.0●呼び径(Φ):22.0●内径(Φd):24.0●外径(ΦD):35.0●厚みt:2.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):39,200(4,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004808厚さ(mm)2.3内径(Φmm)24最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-02
関連キーワード
パッキン類カテゴリ