カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
  • CKD(12)
  • 神保電器(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • 東芝(7)
  • ニチフ(6)
  • 三木プーリ(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • onsemi(3)
  • 瓜生製作(2)
  • 内外電機(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ノールマ(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • ホーザン(2)
  • アメリカン電機(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n5.5-5」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS5X12-K 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS5X12-K 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1包(100個)
    8日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):5.5●呼び径(Φ):5.0●内径(Φd):4.8●外径(ΦD):12.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004812厚さ(mm)1.3内径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-06
  • シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW5X9-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW5X9-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):5.5●呼び径(Φ):5.0●内径(Φd):5.5●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):784(80)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004765厚さ(mm)1内径(Φmm)5.5最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-58
  • シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS5X9-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS5X9-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):5.5●呼び径(Φ):5.0●内径(Φd):5.5●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):784(80)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004799材質NBR厚さ(mm)1内径(Φmm)5.5最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-92
  • シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW5X12-K 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW5X12-K 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):5.5●呼び径(Φ):5.0●内径(Φd):4.8●外径(ΦD):12.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004778厚さ(mm)1.3内径(Φmm)4.8ボルト穴径(Φmm)最大5.5最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-71
関連キーワード
r5.5-3.5s ニチフ特集