カテゴリ
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Canon(1)
- GIVI(ジビ)(2)
- NOK(279)
- NOKクリューバー(3)
- SPARKFUN(2)
- StarTech.com(7)
- メディアカバーマーケット(39)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nok tb」の検索結果
特価

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)