カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ud709212」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム

    武蔵オイルシール工業
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃