カテゴリ

  • 機構部品(3)
    • オイルシール(3)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 自動車補修部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 155(2)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 175(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
厚さ(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 13(15)
  • 14(24)
  • 15(11)
  • 16(9)
  • 20(2)
型式
  • UE(2)
接点部
  • ダブルリップ(2)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(2)
その他・ゴム
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
  • モノタロウ(143)
  • ニッタ(1)
  • ホンダ(6,101)
  • 三菱ふそう(3,427)
  • SMC(2,853)
  • Panasonic(パナソニック)(2,554)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,182)
  • ミツビシ(1,719)
  • トヨタ(1,526)
  • サンエス(1,406)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,318)
  • ニッサン(1,092)
  • メディアカバーマーケット(1,055)
  • 日本紐釦貿易(1,037)
  • 不二貿易(944)
  • RS PRO(866)
  • MAZDA(マツダ)(835)
  • ミドリ安全(769)
  • エスコ(664)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ue」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます。A型同様回転用として多く使用されています。使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa。外周ゴム
    材質ゴム
  • オイルシール UE型 UE9011513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9011513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004571厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-74
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE15018014FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE15018014FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):150●外径(Φ):180●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004708厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-13
  • オイルシール UE型 UE9511513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9511513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    14,980税込16,478
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004574厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-77
  • オイルシール UE型 UE8513013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8513013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004569厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-72
  • オイルシール UE型 UE8511013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8511013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004565厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-68
  • オイルシール UE型 UE8011515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8011515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    15,980税込17,578
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):115●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004562アズワン品番67-4904-65
  • オイルシール UE型 UE8010513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):105●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004560厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-63
  • オイルシール UE型 UE7510013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE7510013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):100●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004554厚さ(mm)13内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-57
  • オイルシール UE型 UE20024020 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE20024020 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):200●外径(Φ):240●厚さ(b):20●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004602厚さ(mm)20最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-06
  • オイルシール UE型 UE16019014 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE16019014 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    9,998税込10,998
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):160●外径(Φ):190●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004597厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-01
  • オイルシール UE型 UE15518015 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE15518015 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    33,980税込37,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):155●外径(Φ):180●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004596厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-99
  • オイルシール UE型 UE14017014 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE14017014 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    25,980税込28,578
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):140●外径(Φ):170●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004592厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-95
  • オイルシール UE型 UE14016014 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE14016014 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    23,980税込26,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):140●外径(Φ):160●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004591厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-94
  • オイルシール UE型 UE11014515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE11014515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    26,980税込29,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):110●外径(Φ):145●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004584厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-87
  • オイルシール UE型 UE10513013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10513013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004580厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-83
  • オイルシール UE型 UE10012513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10012513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    14,980税込16,478
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004577厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-80
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE20024020FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE20024020FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):200●外径(Φ):240●厚さ(b):20●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004714厚さ(mm)20最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-19
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022015FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022015FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):220●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004712厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-17
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004710厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-15
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12015014FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12015014FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):120●外径(Φ):150●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004702アズワン品番67-4906-07
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11514514FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11514514FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):145●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004701厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-06
  • オイルシール UE型 UE9012515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9012515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    14,980税込16,478
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):125●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004573厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-76
  • オイルシール UE型 UE8512015 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8512015 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):120●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004567厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-70
  • オイルシール UE型 UE8011013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8011013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004561厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-64
  • オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004557厚さ(mm)10内径(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-60
  • オイルシール UE型 UE14519016 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE14519016 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    6,898税込7,588
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):145●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004594厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-97
  • オイルシール UE型 UE11514514 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE11514514 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    21,980税込24,178
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):145●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004585厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-88
  • オイルシール UE型 UE10513514 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10513514 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):135●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004581厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-84
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022516FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022516FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004713厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-18
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE16019016FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE16019016FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):160●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004709厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-14
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12515514FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12515514FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):125●外径(Φ):155●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004703厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-08
  • オイルシール UE型 UE8511515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8511515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):115●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004566厚さ(mm)15内径(Φmm)85最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-69
  • オイルシール UE型 UE8510513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8510513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):105●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004564アズワン品番67-4904-67
  • オイルシール UE型 UE7512113 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE7512113 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):121●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004556厚さ(mm)13内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-59
  • オイルシール UE型 UE7510515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE7510515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):105●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004555厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-58
  • オイルシール UE型 UE7510010 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE7510010 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004553厚さ(mm)10最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-56
  • オイルシール UE型 UE19022015 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE19022015 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):220●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004600厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-04
関連キーワード
オイルシールカテゴリ