絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Litheli

Litheliのページです。Litheliは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動キャリーワゴン Litheli電動キャリーワゴンLitheli
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
電動キャリーワゴンの自走モジュールにより、ボタンひとつで自動的に動き出す。重い荷物を運んでも力がほとんど要らないので、平地だけでなく坂道も軽々対応。新しい収納デザインにより、折り畳む手間がなく、より小さなスペースにコンパクトに収納可能。Litheli独自のUltraSpeed Power Systemを搭載し、最大出力は900w、0.6~1.3m/sの三段変速が可能で、路面状況に応じてスムーズにスピードを調整できる。電力が切れても、たった3秒でバッテリーを交換して電力復活。U20バッテリー1個付きで、荷重60kgの状態で約3.4kmまで走行可能。
用途あらゆるアウトドアシーンで活躍する、万能アイテム。草地や舗装路、砂利道はもちろん、砂浜でもスムーズな移動が可能。凸凹道や傾斜地でも安心して使用できる。仕様3段変速・電動クライミング・多地形対応付属品U20バッテリー×1・荷物固定ベルト×1・U20バッテリー充電ケーブル×1寸法(mm)【展開】1100×580×680/1030【収納】420×330×750タイプ電動駆動容量(L)150最大出力(W)900耐荷重(kg)100
ポータブル冷蔵庫 Litheliポータブル冷蔵庫Litheli
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
人間工学を基にデザインしたバックパックシステムで、コンパクトサイズなのに16Lの大容量。ワンタッチロックなので出し入れが楽で、置き/吊り/差し可能な多機能収納。3種類の給電方法でシーンに合わせて自在選択。冷たさをしっかり守るトリプル保冷設計になっており、IPX2防水TPU素材だから水拭きで清掃も簡単。わずか15分で庫内を0℃まで冷却することができ、LEDディスプレイ表示で冷蔵状態を一目確認。-20℃~20℃の冷凍冷蔵両対応。
用途キャンプやアウトドア、釣りやバックパックなど様々な用途に。付属品バッテリー×1・車載充電ケーブル・バックパックショルダー・ストラップ寸法(mm)410×370×290質量(g)10000容量(L)16消費電力(W)60電源U20 IPS スーパーバッテリー・12V/24Vシガーソケット・ACアダプター騒音値(dB)35冷却方式コンプレッサー式設定温度(℃)(-)20~20冷媒R134a
ソーラーパネル 100W Litheliソーラーパネル 100WLitheli
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
ピーク出力100Wのソーラーパネル。Litheli ポータブル電源 P1800と合わせることで屋外でも充電することができる。防水等級はIP67なのでアウトドアでも使える。
用途Litheli ポータブル電源 P1800 (JANコード:4976463885002) 専用のソーラーパネル。ブラック品番本体:P1800質量(g)4040出力(W)100(ピーク時)サイズ(mm)展開時サイズ:1271×560●折り畳み時サイズ:364×569防水保護等級IP67