絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ロジパック

ロジパックのページです。ロジパックは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジトーク WAVE/MP3 ファイル・プレーヤー ロジパックロジトーク WAVE/MP3 ファイル・プレーヤーロジパック
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
あなたが作ったWAVEファイル 音出し・演奏できます!<製品特長>・CFカードに記録したWAVE/MP3ファイルを再生するプレーヤーです。・効果音・ミュージック・メッセージ等の再生に御使用下さい。テーブル機能にて複数ファイル再生可能。・多彩な再生動作機能を持っているので、様々な用途に使用できます。メディアカードにお客様の再生したい音源(WAVE/MP3ファイルなど)を設定ファイルと一緒に書込むことで簡単に再生することができます。専用ソフトウェアは不要でメディアカードリーダーとWindowsパソコンがあれば簡単に設定を編集することができます。様々な制御方法お客さまの用途に合わせてお選びいただける、製品ラインナップを実現!標準品のパラレル入力には、3つの制御モードをご用意しております。さらにオプション品では、RS-232C、RS-422/485、USB制御のいずれかによる外部制御が可能です。※詳細は取扱説明書をご確認下さい。
用途▼商品への組込・家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、キッチン用品など)・生活雑貨(玩具、置物、インテリア製品など)・住宅設備(給湯器、インターフォン、介護福祉機器など)・美術作品(記念碑、記念品、芸術作品、番組制作など)▼システム(設備)への組込・警備設備(警報システム、設定管理ガイドなど)・機械設備(農機具、工作機械、プラント、自動搬送機)・施設設備(駐車場、発券機、回収機、自販機、案内板、掲示板)・交通設備(昇降機、ゴンドラ、アトラクション、ホームドアなど)▼用途・音声ガイド/作業指示/ナビゲーション・注意/警告/サイレン・報告/通知・外国語(指導/学習/説明)・効果音/チャイム/音楽・プレゼンテーション・集客(展示会/集会)・差別化/類似音回避仕様【サンプルサイズ】WAVE: 16/8 bit電源ACアダプタ(AC100V 50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×170×60(突起物を除く)対応メディアCFカード 64/128/256/512M/1/2Gフォーマット形式メディアフォーマット:FAT関連資料(0.27MB)サンプルレートWAVE: 44.1/22.05/11.025/8kHz対応ファイルWAVE、MP3取扱説明書(0.93MB)音声出力2ch500mW/8Ω/15V
RS232CUSBメモリコントローラ 取付金具セット品 ロジパックRS232CUSBメモリコントローラ 取付金具セット品ロジパック
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
RS-232C通信にてUSBメモリへのファイル読み書きが可能で、組み込みマイコンから大容量のメモリを取り扱うことが可能になります。 多種のボーレートをサポートしており、設定はパソコンと接続し、専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-UMC本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 取付金具付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-UMC設定ユーティリティ
電源電源(ACアダプター) / INPUT:AC100V 50/60Hz / OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)コネクタD-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)絶縁耐圧AC1000Vrms/1分間(通信ライン-AC電源間)取扱説明書(0.9MB)
RS232CUSBメモリコントローラ ロジパックRS232CUSBメモリコントローラロジパック
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
RS-232C通信にてUSBメモリへのファイル読み書きが可能で、組み込みマイコンから大容量のメモリを取り扱うことが可能になります。 多種のボーレートをサポートしており、設定はパソコンと接続し、専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-UMC本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-UMC設定ユーティリティ
電源電源(ACアダプター) / INPUT:AC100V 50/60Hz / OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)コネクタD-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)絶縁耐圧AC1000Vrms/1分間(通信ライン-AC電源間)取扱説明書(0.9MB)
RS232CUSBメモリコントローラ DIN レール取付金具セット品 ロジパックRS232CUSBメモリコントローラ DIN レール取付金具セット品ロジパック
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
RS-232C通信にてUSBメモリへのファイル読み書きが可能で、組み込みマイコンから大容量のメモリを取り扱うことが可能になります。 多種のボーレートをサポートしており、設定はパソコンと接続し、専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-UMC本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 DINレール取付金具付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-UMC設定ユーティリティ
電源電源(ACアダプター) / INPUT:AC100V 50/60Hz / OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)コネクタD-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)絶縁耐圧AC1000Vrms/1分間(通信ライン-AC電源間)取扱説明書(0.9MB)
RS232Cボーレートコンバータ DIN レール取付金具セット品 ロジパックRS232Cボーレートコンバータ DIN レール取付金具セット品ロジパック
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-BPS本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 DINレール取付金具付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)取扱説明書(0.76MB)通信距離(m)15
RS232Cボーレートコンバータ 取付金具セット品 ロジパックRS232Cボーレートコンバータ 取付金具セット品ロジパック
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-BPS本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 取付金具付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)取扱説明書(0.76MB)通信距離(m)15
RS232Cラインバッファ(絶縁型) ロジパックRS232Cラインバッファ(絶縁型)ロジパック
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
CNV-05はRS-232Cのすべての信号をフォトカプラで絶縁していますので、通信ケーブル間に組み込むだけで手軽にノイズ対策をすることが可能です。梱包内容 CNV-05本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本付属内容(ダウンロード) 取扱説明書
電源電圧AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)最大消費電力(W)2.3インターフェース【RS-232C】D-Sub9ピンオス (DCE 全二重)ボーレート115.2kbps結線【内部】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、RI、DCD取扱説明書(0.24MB)ESD保護±15kV
RS232Cボーレートコンバータ ロジパックRS232Cボーレートコンバータロジパック
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容 CNV-BPS本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)取扱説明書(0.76MB)通信距離(m)15
RS232C-A/D 変換器(端子台) ロジパックRS232C-A/D 変換器(端子台)ロジパック
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-A/D TB-USB本体 1台 USBケーブル(A-B) 1本 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 3個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 3個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 USBドライバ コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV信号形式TxD、RxD、RTS、CTS分解能12bit(1/4096)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力電圧範囲(V)-10~+10通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bpsドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)取扱説明書(1.17MB)変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
RS232C-パラレルI/O 変換器 ロジパックRS232C-パラレルI/O 変換器ロジパック
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-I/O TB本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本 組抵抗8素子330Ω 1個 組抵抗8素子1kΩ 1個 組抵抗8素子2.2kΩ 1個 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 4個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 4個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V電源電源(ACアダプター)INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)消費電力最大1.4VA / 【待機時】0.7VA出力点数8点(1コモン)信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ入力点数8点(1コモン)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit対応信号TxD、RxD、RTS、CTS絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン)端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力形式フォトカプラ絶縁入力通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps出力電流50mA/1点(MAX)入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力取扱説明書(0.81MB)入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による)最大入力電流(mA)50通信用コネクタD-sub9ピンオスコネクタ応答時間(ms)最大55
RS232C-D/A 変換器 ロジパックRS232C-D/A 変換器ロジパック
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、16bitのD/A変換を行います。アナログ出力 -10~+10V、0~+10Vの入力切替ができます。CNV-05と組み合わせて、コンピュータとの絶縁が可能です。梱包内容 CNV-D/A本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 コントロールソフト(CNVForWin)
出力1ch出力定格電圧出力±10V or 0~10V電源電圧AC100V精度±2LSB分解能16bit外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)最大消費電力(W)1.7インターフェース【D/A出力】端子台【RS-232C】D-Sub9ピンオス(DCE 全二重 9600,19200,38400,115200bps(スイッチで切り替え))絶縁方式絶縁なし(CNV-05と併用して絶縁可能)応答速度3.2ms定格電流(mA)【出力】最大15誤差±4LSB (精度はat25℃、誤差0~50℃)取扱説明書(0.83MB)
USB-A/D 変換器(端子台) ロジパックUSB-A/D 変換器(端子台)ロジパック
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-A/D TB-USB本体 1台 USBケーブル(A-B) 1本 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 3個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 3個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 USBドライバ コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV信号形式TxD、RxD、RTS、CTS分解能12bit(1/4096)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力電圧範囲(V)-10~+10通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bpsドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)取扱説明書(1.17MB)変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
USB-パラレルI/O 変換器 ロジパックUSB-パラレルI/O 変換器ロジパック
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-I/O TB-USB本体 1台 USBケーブル(A-B) 1本 組抵抗8素子330Ω 1個 組抵抗8素子1kΩ 1個 組抵抗8素子2.2kΩ 1個 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 4個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 4個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 USBドライバ コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V電源USBバスパワー(DC5V)消費電力最大1.0VA / 【待機時】0.5VA出力点数8点(1コモン)信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ入力点数8点(1コモン)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit対応信号TxD、RxD、RTS、CTS絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン)端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力形式フォトカプラ絶縁入力通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps出力電流50mA/1点(MAX)入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力取扱説明書(0.81MB)入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による)最大入力電流(mA)50通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)応答時間(ms)最大55
USB-D/A 変換器 ロジパックUSB-D/A 変換器ロジパック
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、16bitのD/A変換を行います。アナログ出力 -10~+10V、0~+10Vの入力切替ができます。CNV-05と組み合わせて、コンピュータとの絶縁が可能です。梱包内容 CNV-D/A-USB本体 1台 USBケーブル(A-B) 1本付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 USBドライバ コントロールソフト(CNVForWin)
出力1ch出力定格電圧出力±10V or 0~10V電源電圧DC5V(USB供給電源)電源を別供給する端子はありません。パソコンから通常供給されているUSB電源(DC5V 100mA)が使用できる環境が必要です。)精度±2LSB分解能16bit外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)インターフェース【D/A出力】端子台【RS-232C】D-Sub9ピンオス(DCE 全二重 9600,19200,38400,115200bps(スイッチで切り替え))応答速度3.2ms定格電流(mA)【出力】最大15誤差±4LSB (精度はat25℃、誤差0~50℃)取扱説明書(0.83MB)