絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BOLTSTER

BOLTSTERのページです。BOLTSTERは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0BOLTSTER
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
収納面積が従来モデルの75%増加し、長さは2インチだけ延長されています。ヒューズやワッシャー用のスリットを新たに追加し、非磁性の収納が可能です。ベルトクリップは上下左右の4方向から取付け可能で、作業台などに干渉しません。ロック機能付きベルトクリップを採用し、作業中の落下を防ぎます。超強力マグネット2つを内蔵し、前モデルより吸着力は4倍強化。垂直面や頭上にも取り付け可能です。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を持ち、過酷な現場環境にも対応できます。
用途作業現場での小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(g)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203.2×50.8×19.1最高耐熱温度(℃)260
オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザーBOLTSTER
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。M7~M17までのボルトに対応し、小さなネジやリベットなどの収納にも便利です。左上に大きな穴があり、掛けて長期間保管できます。プロジェクト名などを記入できるラベルエリアがあり、混乱を防ぎます。折りたたんでツールボックスや引き出しに収納可能です。765個収納穴があり、ボルトを自由に配置し、整理することができ、安心して作業できます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×254×10.2穴数収納:765対応穴サイズ:M7~M17耐熱性最大260℃
フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイBOLTSTER
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満)高さ(mm)側壁:35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1適合サイズM4~M24 (5/32"~1")耐熱温度(℃)最大260
トップ ボックス ツールトレイ BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイBOLTSTER
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。5種類の穴サイズを備え、幅広いファスナーに対応します。小物をまとめて置ける便利なキャッチオールエリアを中央に配置しています。側壁の高さは41mmあり、部品の落下を効果的に防ぎます。底部・側壁・パターン部をすべて強化しており、過酷な現場でも対応可能です。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)3.2以下 (7ポンド未満)高さ(mm)側壁:41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571.5×406.4×44.5適合サイズM3~M17 (1/8"~5/8")耐熱温度(℃)最大260