絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
301件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプールシャフトスプリング #10256 Avail(アベイル)

    スプールシャフトスプリング #10256

    Avail(アベイル)
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadeur 2500C等のスプールシャフトに付いているスプリングの互換商品になります。純正パーツ破損時や紛失時にお役立て下さい。1500C/2500C系Microcast Spool軸用として使用できます。
  • ハイスピードステッカー 6.1用 Avail(アベイル)

    ハイスピードステッカー 6.1用

    Avail(アベイル)
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    Avail製ハイスピードギヤセット タイプ2に付属するギヤ比6.1用のステッカーです。いわゆる「赤ハイステッカー」をイメージしたデザインです。
  • ワッシャ #5115互換品 Avail(アベイル)

    ワッシャ #5115互換品

    Avail(アベイル)
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    純正パーツ番号#5115の表記があるものに対応しています。純正パーツの破損や紛失等などの際にお役立てください。
  • ラインアラームギヤカラー 5000D用 Avail(アベイル)

    ラインアラームギヤカラー 5000D用

    Avail(アベイル)
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    オールドのABUアンバサダー5000DにAvail製マイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを組み込んだ際、 ラインアラーム機能を使用する場合に必要な製品です。LAGC・LAGC-2は、お手持ちのスプールをご確認いただき選択してください。旧タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGCをお選びください。現行タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGC-2をお使い下さい。※スプール中央の穴の高さが新旧タイプで異なっています。
    仕様適合スプール(mm):Microcast Spool AMB5030R(溝深さ3.0 Microcast Spool AMB5050R(溝深さ5.0 ブロンズブッシング・ボールベアリングモデル共に適合します。材質本体:ポリアセタール樹脂サイズ外径:8mm LAGC:全長:7.6mm LAGC-2全長:10.5mm質量(g)LAGC:0.25 LAGC-2:0.35
  • スタードラグ固定ナット 右 ブラック Avail(アベイル)

    スタードラグ固定ナット 右 ブラック

    Avail(アベイル)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    Avail製スタードラグ各種に付属する部品の単品販売です。紛失時や破損時にお役立て下さい。
  • ブレーキブロック オールドバンダム純正スプール用 小 Avail(アベイル)

    ブレーキブロック オールドバンダム純正スプール用 小

    Avail(アベイル)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    シマノ社製 オールドバンタムシリーズの純正スプール専用のブレーキブロックです。Avail製マイクロキャストスプールには適合しないためご注意ください。
    仕様適合リール:バンタム100/バンタム10SG/バンタム200/バンタム20SGなど オールドバンタムシリーズの遠心ブレーキモデル材質ベークライト
  • 六角レンチ Avail(アベイル)

    六角レンチ

    Avail(アベイル)
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    Avail製品に付属するレンチの単品販売です。
  • オリジナルブレーキブロック Avail(アベイル)

    オリジナルブレーキブロック

    Avail(アベイル)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    Avail製、遠心ブレーキブロックです。ブレーキブロック紛失時にお役立てください。
  • Cクリップ 1500C/2500C MicrocastSpool軸用 Avail(アベイル)

    Cクリップ 1500C/2500C MicrocastSpool軸用

    Avail(アベイル)
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    1500C/2500C Microcast Spool軸用にお使いください。
  • スペーサー AMB1520/1540MB用 Avail(アベイル)

    スペーサー AMB1520/1540MB用

    Avail(アベイル)
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    下記のマグネットブレーキに付属する樹脂製スペーサーの単品販売です。紛失や破損時の予備にどうぞ。
  • ステンレスボールベアリング オープン型 Avail(アベイル)

    ステンレスボールベアリング オープン型

    Avail(アベイル)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
    仕様内径:4厚さ4外径7使用場所ハンドルノブの軸受け用ベアリング 7×4×2.5では厚くて回転が渋いときに。
  • チタン64 ハンドルノブ固定ビス Avail(アベイル)

    チタン64 ハンドルノブ固定ビス

    Avail(アベイル)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    Avail製タフボックスハンドルに付属するチタンビスの単品販売です。Avail製タフボックスハンドル専用のハンドルノブ固定ビスです。カーディナル純正ハンドルへの装着はできません。
  • ラインアラームギヤカラー 5000D用 Type2 Avail(アベイル)

    ラインアラームギヤカラー 5000D用 Type2

    Avail(アベイル)
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    オールドのABUアンバサダー5000DにAvail製マイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを組み込んだ際、 ラインアラーム機能を使用する場合に必要な製品です。LAGC・LAGC-2は、お手持ちのスプールをご確認いただき選択してください。旧タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGCをお選びください。現行タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGC-2をお使い下さい。※スプール中央の穴の高さが新旧タイプで異なっています。
    仕様適合スプール(mm):Microcast Spool AMB5030R(溝深さ3.0 Microcast Spool AMB5050R(溝深さ5.0 ブロンズブッシング・ボールベアリングモデル共に適合します。材質本体:ポリアセタール樹脂サイズ外径:8mm LAGC:全長:7.6mm LAGC-2全長:10.5mm質量(g)LAGC:0.25 LAGC-2:0.35
  • スプリングワッシャー #5131互換品 Avail(アベイル)

    スプリングワッシャー #5131互換品

    Avail(アベイル)
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    アンバサダー1000~6000番台まで幅広く使用できます。 。純正パーツ番号5131の表記があるものに対応しています。 。純正パーツの破損や紛失等などの際にお役立てください。取り付け位置は下記画像を参考にしてください。
  • ステンレスボールベアリング Avail(アベイル)

    ステンレスボールベアリング

    Avail(アベイル)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
  • ヘックスローブレンチ 16スコーピオン70/71用 T10 Avail(アベイル)

    ヘックスローブレンチ 16スコーピオン70/71用 T10

    Avail(アベイル)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    Avail製品に付属するレンチの単品販売です。
  • 銅板 #5145互換品 10枚セット Avail(アベイル)

    銅板 #5145互換品 10枚セット

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    多くのアンバサダーや一部モラムシリーズに適合する#5145の互換品です。メカニカルブレーキキャップ内に入れてお使いください。※アンバサダー1000に使用されている#975042にも適合します。※2枚セット・10枚セットの販売です。
  • 丸型ドラグ バンタム100用 Avail(アベイル)

    丸型ドラグ バンタム100用

    Avail(アベイル)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。 。また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。v。リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。
    仕様純正品に対する質量比:0.66適合機種バンタム100/10/200/20及びマグキャストモデル バンタムプロマグ100/バンタム100EX ※バンタム1000SGは未確認材質ジュラルミン厚さ(mm)6.2直径(Φmm)22質量(g)3.3 ※純正ドラグ 約5
  • 丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1R 右 クロム Avail(アベイル)

    丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1R 右 クロム

    Avail(アベイル)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。 。また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。ページ下部に「使用上の注意点」「別売ワッシャでの調整について」の記載がありますので、合わせてご覧ください。
    仕様純正品に対する質量比:0.66適合機種バンタム100/10/200/20及びマグキャストモデル バンタムプロマグ100/バンタム100EX ※バンタム1000SGは未確認材質ジュラルミン厚さ(mm)6.2直径(Φmm)22質量(g)3.3 ※純正ドラグ 約5
  • 丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1L 左 クロム Avail(アベイル)

    丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1L 左 クロム

    Avail(アベイル)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。
    仕様純正品に対する質量比:0.66適合機種バンタム201/21 SG・マグキャストモデルにも適合します。材質ジュラルミン厚さ(mm)6.2直径(Φmm)22質量(g)3.3 ※純正ドラグ 約5
  • 丸型ドラグ Ambassadeur 2501C用 Avail(アベイル)

    丸型ドラグ Ambassadeur 2501C用

    Avail(アベイル)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
    適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG 3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。材質ジュラルミン(アルミ合金)厚さ(mm)7.7直径(Φmm)22質量(g)3.5
  • 丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用 Avail(アベイル)

    丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用

    Avail(アベイル)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
    適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG/3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。材質ジュラルミン(アルミ合金)質量(g)3.5タイプ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)22.0×7.7
  • メカニカルブレーキノブ Revo LTX用 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ Revo LTX用

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ABU製リール 13Revo/16Revo/ZENONシリーズに適合するメカニカルブレーキノブです。スタードラグ、スプールなどと共に、カラーコーディネイトが可能です。
    適合【リール】16Revo LTX BF8 16Revo SLC-IB 16Revo ALC-IB/ALC-BF7 17Revo LT7/LV7/LC6 15Revo Elite Aurora 64Limited 13Revo Elite POWER CRANK5/POWER CRANK6 13Revo Elite7/Elite8 13Revo Elite IB 5/7/ROCKET9 Revo LTX/LT/LTZ/MGX/ALT/Deez6 ZENON MG7/ZENON LTX/ZENON LTX/ZENON BEAST9材質アルミ合金質量(g)1.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)
  • メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 ST Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 ST

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。
    適合機種【BCAL-55ST適合】1000/1000C 2000/2000C 1500CAリミテッド/3500CAリミテッド 4500/4500C/4600CB 5000AL/5000C/5001C(ナベリム)/5500C(マミヤ ブルーグレー)/5500C(エビス)/5500ストライパー 6000C/6500C 7000Cコンパクト/7000CL/7200/7000iシンクロ/7000Cシンクロ材質アルミ合金寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
  • メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 FL Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 FL

    Avail(アベイル)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。
    適合機種5000C(76年までの製造モデル)/5500C(72年から75年製と76年製の一部)/5500(75年製と76年製の一部)/5000D(75年製と76年製の一部)材質アルミ合金寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
  • メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。カラーは7色ご用意しました。別売のスプール・リテーナー・ハンドルナット・ノブキャップなどと共にカラーコーディネートが可能です。従来のBCAL-25Cとは異なるローレット目を採用しています。※BCAL-25C-2(タイプ2)・BCAL-25C-3(タイプ3)のローレット目は同じ加工です。 形状や使用用途に応じて、お客様のお好みでデザインをお選びください。
    適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/ ※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ (ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など材質超ジュラルミン高さ(mm)約8.0深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
  • メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。また、交換することで重量が1.8g軽くなります。アンバサダー2500C以外にも、1500Cや1600C、2600Cや3500Cなどにも対応します。
    適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ(ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など材質アルミ合金高さ(mm)約8.0質量(g)1.1(純正品:2.9深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
  • メカニカルブレーキノブ 23カルカッタコンクエスト BFS用 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ 23カルカッタコンクエスト BFS用

    Avail(アベイル)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    リールメンテナンス時の使いやすさにこだわった、Availオリジナルのメンテナンスマットが完成しました!。サイズは、工具やオイル系などが配置しやすい縦34cm×横48cm。素材に、「耐久」・「耐熱」・「耐食」に優れた高品質の帯電防止シリコーンを採用。長くご愛用いただけます。 本体カラーは、黒や白など、見えづらい小さなパーツも見落とさず作業がしやすい「サンドベージュ」。マットの質感は柔らかく、折りたたむことや、クルクルと丸めることが出来るので、保管や持ち運びに便利です。リールメンテナンスの際に非常に役立つマットです。
    適合【リール】24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG30/31 23カルカッタコンクエスト BFS 21カルカッタコンクエスト100/101 21/22カルカッタコンクエスト200/201 ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。材質アルミ合金質量(g)約3.42(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品2.7
  • メカニカルブレーキノブ 22アルデバランBFS用 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ 22アルデバランBFS用

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    22アルデバラン専用のAvailオリジナルメカニカルブレーキノブです。
    適合【リール】22アルデバランBFS ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。材質アルミ合金質量(g)約1.64(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品1.56
  • メカニカルブレーキノブ 20メタニウム用 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ 20メタニウム用

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ20MTです。シマノ 20メタニウムに適合致します。重量はわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
    適合【リール】20メタニウム 22メタニウム シャロ―エディション 23メタニウム100/101 ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。材質アルミ合金質量(g)約 2.1(メカニカルブレーキノブ本体のみ)純正品 1.5(20MT)
  • メカニカルブレーキノブ 18バンタムMGL用 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ 18バンタムMGL用

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ17CRNCです。17クロナークMGLや17スコーピオンDCなどの機種から、14スコーピオン200、09スコーピオンXT1500など旧モデルなど幅広い機種に適合。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。機種によっては重量がわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
    適合【リール】09スコーピオンXT1500 10スコーピオンXT1000 10アメニスタ 11スコーピオンDC 11バスワンXT 14ブレニアス 14クロナークCI4+150 14スコーピオン200 15クラド200 15シティカ200 17クロナークMGL150 17スコーピオンDC ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。材質アルミ合金質量(g)約 2.3(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 2.3(17クロナークMGL) 純正品 1.8(14スコーピオン200)
  • メカニカルブレーキノブ 16メタニウムMGL用 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ 16メタニウムMGL用

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルの16メタニウムMGL用メカニカルブレーキノブです。16メタニウムMGLおよび15メタニウムDC、13メタニウムに適合します。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。重量はわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
    適合【リール】16メタニウムMGL 15メタニウムDC 13メタニウム ※各リールとも左右ハンドル、ノーマルギヤ、HG、XGに対応。材質アルミ合金質量(g)約 2.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)純正品 1.9
  • メカニカルブレーキノブ 15アルデバラン50/51用 Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ 15アルデバラン50/51用

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルの15アルデバラン50用『メカニカルブレーキノブ』です。15アルデバラン50、51および15アルデバラン50HG、51HGに対応します。リテーナーやノブキャップと組み合わせて、自分だけのカラーコーディネイトが可能です。
    適合【リール】15アルデバラン 50/51/50HG/51HG 16アルデバランBFS/BFS XG 18アルデバランMGL30/30HG (左右ハンドル対応)材質アルミ合金質量(g)約 1.8(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 1.4
  • メカニカルブレーキノブ 12アンタレス/14カルカッタコンクエスト Avail(アベイル)

    メカニカルブレーキノブ 12アンタレス/14カルカッタコンクエスト

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナルの12アンタレス、14カルカッタコンクエスト用『メカニカルブレーキノブ』です。ヘキサゴナルスタードラグ2との組合せにより、オフセットハンドルを装着することが可能となります。質感の向上に加え、カラーコーディネートの楽しみも増幅します。※ こちらの商品は、クリック音が鳴らない仕様です。
    適合【リール】12アンタレスシリーズ 14カルカッタコンクエストシリーズ 15カルカッタコンクエストシリーズ材質アルミ合金質量(g)2.5(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 2.7(12アンタレス)
  • マーブル平ノブ レギュラー Avail(アベイル)

    マーブル平ノブ レギュラー

    Avail(アベイル)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    独特の模様をもった自社製ハンドルノブで、リールとのカラーコーディネイトの幅がさらに広がります。カラーは随時増えていく予定です。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。
    材質平ノブ本体:ポリエステル全長(mm)約33質量(g)約4.3外径(Φmm)ノブ最上部:約19.6 ノブ最下部:約15.2適合ハンドル【ABU・イスズ・ダイワ用】オフセットハンドルLT ABU用 75/80/85/90mm、パワーハンドルT4S ABU用 100/110mm、タフボックスハンドル カーディナル3/4シリーズ用 45/50mm、オフセットハンドルSTi2 ABU用 85/90/95/100/105mm【シマノ用】オフセットハンドルLT シマノ用 75/80/85/90mm オフセットハンドル STi2.5 シマノ用 85/90mm オフセットハンドルSTi2 シマノ用 95/100/105mm スピニングハンドル2 シマノ用 35/37.5/40/42.5/45mm
  • マーブルノブ レギュラー Avail(アベイル)

    マーブルノブ レギュラー

    Avail(アベイル)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    独特の模様をもったAvail製ハンドルノブで、カラーは随時増やしていく予定です。リールとのカラーコーディネイトの幅が広がるかと思いますので楽しみにお待ちください。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。~ご注意~。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。マーブル模様の樹脂から削り出しているため、柄が多少異なる場合がございます。下記の画像はいずれも、一つの個体を三方向から撮影した写真です。※掲載写真は撮影条件により、実物とは異なる場合がございます。
    全長(mm)34直径(Φmm)最大:17 ノブ最下部:13質量(g)3.9タイプハンドルノブ:マーブルノブ レギュラー
  • マーブルノブ ショート Avail(アベイル)

    マーブルノブ ショート

    Avail(アベイル)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    独特の模様をもった自社製ハンドルノブ。素材からの削り出し~最終工程の研磨作業を熟練の職人の手により一つ一つ施しております。 。ノブの精度はもちろん、指に張り付くようなしっとりとした握り心地もオススメポイントです。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。 。ハンドルカラーやノブキャップに合わせてカラーコーディネートをお楽しみいただけます。
    全長(mm)27.5直径(Φmm)最大:17 ノブ最下部:13質量(g)3.3タイプハンドルノブ:マーブルノブ ショート
  • マイクロキャストブレーキ オールドバンタム用 B Avail(アベイル)

    マイクロキャストブレーキ オールドバンタム用 B

    Avail(アベイル)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    オールドバンタム用のマグネットブレーキです。※こちらの商品は、純正スプールには適合しませんのでご注意ください。Avail製マイクロキャストスプール使用時のみお使いいただけます。このパーツを使用することで、遠心・マグネットブレーキどちらのフィーリングもお楽しみいただけます。お客様のお好みに合わせてブレーキの種類をお選びください。(遠心とマグネットを併用することも可能です。)。また、スプール交換時などにブレーキブロックの脱落・紛失が無くなるメリットもあります。
    付属品4Φ×3.5mm2個 4Φ×4.0mm2個 ※計4個のネオジム磁石が付属します。適合機種MB-BTM-B適合:バンタム10/201(鋳造) ※純正スプール使用不可 ※SG表記のモデルも対応材質本体:ポリアセタール樹脂(黒色)質量(g)本体:5.2 ※マグネット込みの質量内径(Φmm)MB-BTM-B:取付部内径11.70マグネット最大装着数:4Φの磁石×6個
  • マイクロキャストブレーキ SXHS16 Avail(アベイル)

    マイクロキャストブレーキ SXHS16

    Avail(アベイル)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadeur Morrum SX1600C/SX1601C Hi-Speed用のマイクロキャストスプールを マグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。 。この商品はAvail製Microcast Spool MS-SXHS1618R専用のマグネットブレーキです。 。軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。 。磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。
    適合【スプール】MS-SXHS1618R専用 純正プール及びMS-SXHS1618R以外のスプールには使用不可【リール】Microcast Spool MS-SXHS1618Rを装着した ABU Morrum SX1600C/SX1601C Hi-Speedセット内容マグネットブレーキユニット×1個 マグネット直径4mm×厚さ5mm×4個材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) 磁石:ネオジム磁石 Φ4×5 (4ヶ入り)質量(g)5.9マグネット最大装着数:マグネット直径4mm×厚さ5mmが6個装着可能 (購入時、マグネット直径4mm×厚さ5mm×4個が付属)
  • マイクロキャストブレーキ SHSC-05A Avail(アベイル)

    マイクロキャストブレーキ SHSC-05A

    Avail(アベイル)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    スクリュータイプのマグネットブレーキです。ねじ込み量でブレーキ力を調整しますので、微調整が可能です。すべてのシマノ用マイクロキャストスプールに対応はしておりません。対応機種はあらかじめご確認ください。
    材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) オーリング:ニトリルゴム 磁石:ネオジム磁石(Φ4×3mm 4ヶ)寸法(mm)調整範囲:約2.5のストローク 最小値(ネジを締めこみ短くした状態):約16 最大値(ネジを緩めて長くした状態):約18.5 直径(本体部分の最大値):20.0質量(g)5.2