絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: Avail(アベイル)のすべての商品

ブレーキブロック オールドバンダム純正スプール用 大
Avail(アベイル)¥369税込¥4061個7日以内出荷シマノ社製 オールドバンタムシリーズの純正スプール専用のブレーキブロックです。Avail製マイクロキャストスプールには適合しないためご注意ください。仕様適合リール:バンタム100/バンタム10SG/バンタム200/バンタム20SGなど オールドバンタムシリーズの遠心ブレーキモデル材質ベークライト
Availリールステッカー
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷リール用ミニステッカーです。耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのステッカーです。※背面はシルバーメタルです。仕様シート:メタルシート 溶剤強粘寸法(mm)W 15 x H 5表面ラミネート
ブレーキブロック
Avail(アベイル)¥369税込¥4061個7日以内出荷ABUアンバサダー用のベークライトを使用したブレーキブロックです。「小」は2500C等の純正部品(#10267)と同等のサイズです。タックルに合わせてブレーキ力を調整できるように「極小」と「中」もご用意いたしました。「大」はオールドの5000等に適したサイズになります。ブレーキピンに抜け止めの段差があり、純正品が樹脂製ブロックの比較的新しいリールには適合しませんのでご注意ください。
ベアリングリテーナー #10265互換品
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷1500C~3500Cなどに使用されている純正パーツ番号#10265の互換パーツです。純正パーツの破損・紛失時にお役立て下さい。#10265を使用しているリールに適合します。※3500C用の#975133にも適合しています。
テフロンワッシャー 0.8mm
Avail(アベイル)¥129税込¥1421個7日以内出荷2019年より歯形状の変更と、厚みを1.2mmに変更しました。(旧モデルは1.0mm)。材質を真鍮から超々ジュラルミンに置き換え、軽量化。IARモデルは不要なラチェット部を排除し、より軽量に仕上げました。非IARモデルは、ワンウェイ機構のラチェットの歯形状を変更し、数を増やすことで逆転時の遊びを少なくしました。また、クラッチ戻しのポストを4本とすることで、ハンドル90度回転でクラッチを戻すことが出来ます。◆テフロンワッシャー MGB-WASH 0.8mm 1個が付属した商品です。◆1600C、2600Cなどのサムバーモデルには適合しません。材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) ワッシャー:テフロン質量(g)2500C (非IAR)用:3.5 2500C (IAR)用:3.2 2501C (非IAR)用:3.5、純正:2500C (非IAR)用:10.3 2500C (IAR)用:11.2 2501C (非IAR)用:10.3
フェルトワッシャ Pリング
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷2019年より歯形状の変更と、厚みを1.2mmに変更しました。(旧モデルは1.0mm)。材質を真鍮から超々ジュラルミンに置き換え、軽量化。IARモデルは不要なラチェット部を排除し、より軽量に仕上げました。非IARモデルは、ワンウェイ機構のラチェットの歯形状を変更し、数を増やすことで逆転時の遊びを少なくしました。また、クラッチ戻しのポストを4本とすることで、ハンドル90度回転でクラッチを戻すことが出来ます。◆テフロンワッシャー MGB-WASH 0.8mm 1個が付属した商品です。◆1600C、2600Cなどのサムバーモデルには適合しません。材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) ワッシャー:テフロン質量(g)2500C (非IAR)用:3.5 2500C (IAR)用:3.2 2501C (非IAR)用:3.5、純正:2500C (非IAR)用:10.3 2500C (IAR)用:11.2 2501C (非IAR)用:10.3
リテーナーシャフト #10259互換品
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷Avail製ピニオンブッシングBBキット PG-BB #13462や純正パーツの#13462#10226など、ピニオンギヤを支えるブッシングを脱落しないよう止めるための部品です。
メンテナンスオイル ウッドノブ用
Avail(アベイル)¥369税込¥4061個7日以内出荷ウッドノブの木目に沿うようにオイルを塗り込んでください。10分ほど放置して染み込ませた後、布で拭き取ってください。放置時間が長すぎるとムラになることがあります。綺麗な布で乾拭きした後、一晩~24時間放置してメンテナンス完了です。成分天然植物油脂 100%内容量(mL)3.5
スプールシャフトスプリング #10256
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷ABU Ambassadeur 2500C等のスプールシャフトに付いているスプリングの互換商品になります。純正パーツ破損時や紛失時にお役立て下さい。1500C/2500C系Microcast Spool軸用として使用できます。
ハイスピードステッカー 6.1用
Avail(アベイル)¥129税込¥1421個7日以内出荷Avail製ハイスピードギヤセット タイプ2に付属するギヤ比6.1用のステッカーです。いわゆる「赤ハイステッカー」をイメージしたデザインです。
ラインアラームギヤカラー 5000D用
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷オールドのABUアンバサダー5000DにAvail製マイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを組み込んだ際、 ラインアラーム機能を使用する場合に必要な製品です。LAGC・LAGC-2は、お手持ちのスプールをご確認いただき選択してください。旧タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGCをお選びください。現行タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGC-2をお使い下さい。※スプール中央の穴の高さが新旧タイプで異なっています。仕様適合スプール(mm):Microcast Spool AMB5030R(溝深さ3.0 Microcast Spool AMB5050R(溝深さ5.0 ブロンズブッシング・ボールベアリングモデル共に適合します。材質本体:ポリアセタール樹脂サイズ外径:8mm LAGC:全長:7.6mm LAGC-2全長:10.5mm質量(g)LAGC:0.25 LAGC-2:0.35
ブレーキブロック オールドバンダム純正スプール用 小
Avail(アベイル)¥369税込¥4061個7日以内出荷シマノ社製 オールドバンタムシリーズの純正スプール専用のブレーキブロックです。Avail製マイクロキャストスプールには適合しないためご注意ください。仕様適合リール:バンタム100/バンタム10SG/バンタム200/バンタム20SGなど オールドバンタムシリーズの遠心ブレーキモデル材質ベークライト
Cクリップ 1500C/2500C MicrocastSpool軸用
Avail(アベイル)¥129税込¥1421個7日以内出荷1500C/2500C Microcast Spool軸用にお使いください。
ステンレスボールベアリング オープン型
Avail(アベイル)¥599税込¥6591個7日以内出荷様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。仕様内径:4厚さ4外径7使用場所ハンドルノブの軸受け用ベアリング 7×4×2.5では厚くて回転が渋いときに。
チタン64 ハンドルノブ固定ビス
Avail(アベイル)¥299税込¥3291個7日以内出荷Avail製タフボックスハンドルに付属するチタンビスの単品販売です。Avail製タフボックスハンドル専用のハンドルノブ固定ビスです。カーディナル純正ハンドルへの装着はできません。
ラインアラームギヤカラー 5000D用 Type2
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷オールドのABUアンバサダー5000DにAvail製マイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを組み込んだ際、 ラインアラーム機能を使用する場合に必要な製品です。LAGC・LAGC-2は、お手持ちのスプールをご確認いただき選択してください。旧タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGCをお選びください。現行タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGC-2をお使い下さい。※スプール中央の穴の高さが新旧タイプで異なっています。仕様適合スプール(mm):Microcast Spool AMB5030R(溝深さ3.0 Microcast Spool AMB5050R(溝深さ5.0 ブロンズブッシング・ボールベアリングモデル共に適合します。材質本体:ポリアセタール樹脂サイズ外径:8mm LAGC:全長:7.6mm LAGC-2全長:10.5mm質量(g)LAGC:0.25 LAGC-2:0.35
スプリングワッシャー #5131互換品
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷アンバサダー1000~6000番台まで幅広く使用できます。 。純正パーツ番号5131の表記があるものに対応しています。 。純正パーツの破損や紛失等などの際にお役立てください。取り付け位置は下記画像を参考にしてください。
ステンレスボールベアリング
Avail(アベイル)¥599税込¥6591個7日以内出荷様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
丸型ドラグ バンタム100用
Avail(アベイル)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。 。また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。v。リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。仕様純正品に対する質量比:0.66適合機種バンタム100/10/200/20及びマグキャストモデル バンタムプロマグ100/バンタム100EX ※バンタム1000SGは未確認材質ジュラルミン厚さ(mm)6.2直径(Φmm)22質量(g)3.3 ※純正ドラグ 約5
丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1R 右 クロム
Avail(アベイル)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。 。また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。ページ下部に「使用上の注意点」「別売ワッシャでの調整について」の記載がありますので、合わせてご覧ください。仕様純正品に対する質量比:0.66適合機種バンタム100/10/200/20及びマグキャストモデル バンタムプロマグ100/バンタム100EX ※バンタム1000SGは未確認材質ジュラルミン厚さ(mm)6.2直径(Φmm)22質量(g)3.3 ※純正ドラグ 約5
丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1L 左 クロム
Avail(アベイル)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。仕様純正品に対する質量比:0.66適合機種バンタム201/21 SG・マグキャストモデルにも適合します。材質ジュラルミン厚さ(mm)6.2直径(Φmm)22質量(g)3.3 ※純正ドラグ 約5
丸型ドラグ Ambassadeur 2501C用
Avail(アベイル)¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG 3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。材質ジュラルミン(アルミ合金)厚さ(mm)7.7直径(Φmm)22質量(g)3.5
丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用
Avail(アベイル)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG/3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。材質ジュラルミン(アルミ合金)質量(g)3.5タイプ右寸法(直径Φ×厚さ)(mm)22.0×7.7
メカニカルブレーキノブ Revo LTX用
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ABU製リール 13Revo/16Revo/ZENONシリーズに適合するメカニカルブレーキノブです。スタードラグ、スプールなどと共に、カラーコーディネイトが可能です。適合【リール】16Revo LTX BF8 16Revo SLC-IB 16Revo ALC-IB/ALC-BF7 17Revo LT7/LV7/LC6 15Revo Elite Aurora 64Limited 13Revo Elite POWER CRANK5/POWER CRANK6 13Revo Elite7/Elite8 13Revo Elite IB 5/7/ROCKET9 Revo LTX/LT/LTZ/MGX/ALT/Deez6 ZENON MG7/ZENON LTX/ZENON LTX/ZENON BEAST9材質アルミ合金質量(g)1.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 ST
Avail(アベイル)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。適合機種【BCAL-55ST適合】1000/1000C 2000/2000C 1500CAリミテッド/3500CAリミテッド 4500/4500C/4600CB 5000AL/5000C/5001C(ナベリム)/5500C(マミヤ ブルーグレー)/5500C(エビス)/5500ストライパー 6000C/6500C 7000Cコンパクト/7000CL/7200/7000iシンクロ/7000Cシンクロ材質アルミ合金寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 FL
Avail(アベイル)¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。適合機種5000C(76年までの製造モデル)/5500C(72年から75年製と76年製の一部)/5500(75年製と76年製の一部)/5000D(75年製と76年製の一部)材質アルミ合金寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。カラーは7色ご用意しました。別売のスプール・リテーナー・ハンドルナット・ノブキャップなどと共にカラーコーディネートが可能です。従来のBCAL-25Cとは異なるローレット目を採用しています。※BCAL-25C-2(タイプ2)・BCAL-25C-3(タイプ3)のローレット目は同じ加工です。 形状や使用用途に応じて、お客様のお好みでデザインをお選びください。適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/ ※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ (ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など材質超ジュラルミン高さ(mm)約8.0深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。また、交換することで重量が1.8g軽くなります。アンバサダー2500C以外にも、1500Cや1600C、2600Cや3500Cなどにも対応します。適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ(ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など材質アルミ合金高さ(mm)約8.0質量(g)1.1(純正品:2.9深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
メカニカルブレーキノブ 23カルカッタコンクエスト BFS用
Avail(アベイル)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷リールメンテナンス時の使いやすさにこだわった、Availオリジナルのメンテナンスマットが完成しました!。サイズは、工具やオイル系などが配置しやすい縦34cm×横48cm。素材に、「耐久」・「耐熱」・「耐食」に優れた高品質の帯電防止シリコーンを採用。長くご愛用いただけます。 本体カラーは、黒や白など、見えづらい小さなパーツも見落とさず作業がしやすい「サンドベージュ」。マットの質感は柔らかく、折りたたむことや、クルクルと丸めることが出来るので、保管や持ち運びに便利です。リールメンテナンスの際に非常に役立つマットです。適合【リール】24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG30/31 23カルカッタコンクエスト BFS 21カルカッタコンクエスト100/101 21/22カルカッタコンクエスト200/201 ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。材質アルミ合金質量(g)約3.42(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品2.7
メカニカルブレーキノブ 22アルデバランBFS用
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷22アルデバラン専用のAvailオリジナルメカニカルブレーキノブです。適合【リール】22アルデバランBFS ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。材質アルミ合金質量(g)約1.64(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品1.56
メカニカルブレーキノブ 20メタニウム用
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ20MTです。シマノ 20メタニウムに適合致します。重量はわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。適合【リール】20メタニウム 22メタニウム シャロ―エディション 23メタニウム100/101 ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。材質アルミ合金質量(g)約 2.1(メカニカルブレーキノブ本体のみ)純正品 1.5(20MT)
メカニカルブレーキノブ 18バンタムMGL用
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ17CRNCです。17クロナークMGLや17スコーピオンDCなどの機種から、14スコーピオン200、09スコーピオンXT1500など旧モデルなど幅広い機種に適合。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。機種によっては重量がわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。適合【リール】09スコーピオンXT1500 10スコーピオンXT1000 10アメニスタ 11スコーピオンDC 11バスワンXT 14ブレニアス 14クロナークCI4+150 14スコーピオン200 15クラド200 15シティカ200 17クロナークMGL150 17スコーピオンDC ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。材質アルミ合金質量(g)約 2.3(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 2.3(17クロナークMGL) 純正品 1.8(14スコーピオン200)