カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(20)
絞り込み
ブランド
  • Avail(アベイル)
  • ダイヤトレンド(42)
  • SK本舗(32)
  • CKD(12)
  • コンパクトツール(6)
  • 三菱電機(5)
  • トリニティ(5)
  • イワタツール(4)
  • パイロット(4)
  • ミヤナガ(4)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • ABB(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • GENTOS(3)
  • KMC(3)
  • LOGITECH(3)
  • 日本ペットフード(3)
  • RESIONE(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdl」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーディナル3/33用 アルミスプール CD320EX Avail(アベイル)

    カーディナル3/33用 アルミスプール CD320EX

    Avail(アベイル)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    カーディナル3/33シリーズ用のアルミスプールです。アルミ素材をマテリアルに使用することで、上質で高級感溢れる外観に仕上げました。 性能面では、既存の320R/340RよりCD320EXは4.5g、CD340EXは2gと、本体自重をさらに軽量化。そして、僅かにスプールエッジの傾斜角をなだらかに、そして肉薄化を施しました。 。これらにより、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・極上のキャストフィールを実現。特に、現代の主流となったPEラインセッティングとの相性が抜群です。 フェザリングによる、意図的にラインの放出量をコントロールすることが出来るエキスパートアングラーには、純正スプールでは扱いづらい"復元力"のあるナイロンライン使用時も、飛距離とキャストフィーリングの向上をよりご体感ただけます。
    適合機種ABU カーディナル3 / 33 / 33CDL / Zebco3 / 3X / 3R / 3E / 3PB / 33X / 3BP / 3RD/3RD CDL / 3BD CDL / 3XBⅡ / G3 / B3 / 100th CDL / 3BRX CDL材質スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂質量(g)CD320EX:約16.5 CD340EX:約18.0溝深さ(mm)CD320EX:2.0 CD340EX:4.0糸巻量CD320EX:PE-0.8 50m CD340EX:PE-1.0 70m
  • カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小 Avail(アベイル)

    カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小

    Avail(アベイル)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    当アルミ製スクリューは、ベイルマウントスクリューの小さい方(ラインローラー側)です。0.4gという軽さに加えて、対になるチタン製のベイルマウントスクリュー大とのバランスにより、。リーリングの際の無用なブレを抑制します。カラーはブラック、ガンメタ、レッド、グリーン、ブラウン、金メッキをご用意しました。他のパーツとのカラーコーディネートもお楽しみ頂けます。※全てのカーディナル3の回転ブレが完全に無くなるわけではありません。年式、個体差、キズや摩耗、ベイルアームの角度、カスタムパーツ等・・・。さまざまな条件によって微妙にバランスが変わってきます。
    適合【リール】カーディナル 3/3X/3R/3E/3BP/33/33X/3RD/3XBⅡ/G3/B3/3CDL材質アルミ合金質量(g)0.4(カーディナル33純正品:1.4)(Availチタン製:0.55)
  • マイクロキャストスプール AMB2518TR Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール AMB2518TR

    Avail(アベイル)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadeur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプール、トラウトスペシャルモデルです。従来のモデルより浅溝化しTR仕様にする事で、スプール最外径部分を低慣性化、より軽量なルアーに対応します。また同重量においても従来モデルより軽い力でのキャスティングが可能に。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発したライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。
    適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake AMB2518、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CDL / 2500CS Rocket2500CI / 2500C IAR /2501C / 2600C IAR / 2601C IAR2600C Elite / 2601C Elite 復刻版、IARでないものなどにも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.8溝深さ(mm)1.8糸巻量PE0.6-100m
  • カーディナル3/33用 アルミスプール CD340EX Avail(アベイル)

    カーディナル3/33用 アルミスプール CD340EX

    Avail(アベイル)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    カーディナル3/33シリーズ用のアルミスプールです。アルミ素材をマテリアルに使用することで、上質で高級感溢れる外観に仕上げました。 性能面では、既存の320R/340RよりCD320EXは4.5g、CD340EXは2gと、本体自重をさらに軽量化。そして、僅かにスプールエッジの傾斜角をなだらかに、そして肉薄化を施しました。 。これらにより、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・極上のキャストフィールを実現。特に、現代の主流となったPEラインセッティングとの相性が抜群です。 フェザリングによる、意図的にラインの放出量をコントロールすることが出来るエキスパートアングラーには、純正スプールでは扱いづらい"復元力"のあるナイロンライン使用時も、飛距離とキャストフィーリングの向上をよりご体感ただけます。
    適合機種ABU カーディナル3 / 33 / 33CDL / Zebco3 / 3X / 3R / 3E / 3PB / 33X / 3BP / 3RD/3RD CDL / 3BD CDL / 3XBⅡ / G3 / B3 / 100th CDL / 3BRX CDL材質スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂質量(g)CD320EX:約16.5 CD340EX:約18.0溝深さ(mm)CD320EX:2.0 CD340EX:4.0糸巻量CD320EX:PE-0.8 50m CD340EX:PE-1.0 70m
  • カーディナル3用Type2 アルミドラグノブ Avail(アベイル)

    カーディナル3用Type2 アルミドラグノブ

    Avail(アベイル)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    オリジナルのデザインを活かしたドラグノブです。従来の製品とは異なる本体側面の溝を新たに採用しました。製品端面まで切削加工を加えることで、より純正に近い雰囲気に仕上げました。従来品とは側面の溝加工が異なります。また新たに、製品上面に数字の刻印を施しました。ドラグ調整時の視認性が従来品に比べ向上しました。調整用数字の刻印は0~9まで刻印しています。純正よりもドラグクリックのピッチが細かくなり、調整幅が広くなっています。そのため繊細なドラグ調整が可能です。純正の雰囲気を壊さず、金属製による質感向上や、カラーチェンジといったカスタムがより楽しめるパーツです
    適合【DKNOB-CD3-2適合リール】<カーディナル>3/3X/3R/3E/33/33X/3BP/3RD/3RD CDL/3XBⅡ/G3/B3/3BD CDL/3 100th CDL/C3材質アルミ合金質量(g)純正:2.3 ブラック:4.3 クロム・金メッキ:4.6
  • アルミオフセットフレーム MF7.5 2501C用 Avail(アベイル)

    アルミオフセットフレーム MF7.5 2501C用

    Avail(アベイル)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadeur 2500C/2501C用のオフセットフレームです。純正フレームから交換することでリール重量の大幅な軽量化が可能です。
    適合機種ABU アンバサダー 2500C用:2500C/2500CI/2500CDL/3500C/3500CSなど 2501C用:2501C/2501CDL ※IAR、非IARどちらにも適合します ※1600C/2600Cには適合しません材質超々ジュラルミン (一部アルミ合金)質量(g)約29 純正フレーム2500C/2501C:51.0 ※モデルにより異なる場合がありますオフセット量(mm):7.5
  • サイドカップナットセット 2500C用 Avail(アベイル)

    サイドカップナットセット 2500C用

    Avail(アベイル)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    ABUアンバサダー1500C、2500C、3500C用のサイドカップを固定するナットの互換製品です。ネジ頭が潰れた純正ナットの代替だけでなく、カラーリング変更も可能です。本製品の取り付けには、純正部品やサイドカップが破損する可能性のある難易度の高い作業が伴います。メーカーの指定する手順であっても、交換作業の失敗による破損が発生した場合にメーカーでは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
    適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッドセット内容ハンドル側ナット 2ヶ パーミング側ナット 2ヶ 保護ワッシャ 4枚 抜け止めOリング 4ヶ Oリング取り付け工具 1ヶ
  • アルミウォームシャフトS 1500C用 Avail(アベイル)

    アルミウォームシャフトS 1500C用

    Avail(アベイル)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    ABUアンバサダー1500C/2500Cに装着可能なベアリング入りアルミウォームシャフトです。 2ボールベアリング仕様に加え、各パーツには軽量な素材を採用。回転性能の向上と軽量化を両立しました。 。本商品は、「ギヤ」・「ベアリング」・「ウォームシャフト押さえ」を"ネジ止めでの固定"にすることで分解が可能です。そのため、メンテナンス性も向上しています。 。また、メーカー製品の5152コグホイール ・ウルトラライトレベルワインダーセット ・パイロットガイドを組み合わせることで、より回転性能の向上と軽量化が可能です。それらのパーツは、ウォームシャフトとのセットでの購入・装着がおすすめです。
    適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS質量(g)4.1ベアリング7×4×2.5 2個
  • 丸型ドラグ Ambassadeur 2501C用 Avail(アベイル)

    丸型ドラグ Ambassadeur 2501C用

    Avail(アベイル)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
    適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG 3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。材質ジュラルミン(アルミ合金)厚さ(mm)7.7直径(Φmm)22質量(g)3.5
  • アルミレベルワインドパイプ 1500C用 クロム Avail(アベイル)

    アルミレベルワインドパイプ 1500C用 クロム

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへ。ソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
    適合機種【1500C用】ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUSベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
  • アルミウォームシャフト 1500C用 Avail(アベイル)

    アルミウォームシャフト 1500C用

    Avail(アベイル)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへ。ソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
    適合機種【1500C用】ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUSベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
  • アルミウォームシャフト 1500C用 2BB クロム Avail(アベイル)

    アルミウォームシャフト 1500C用 2BB クロム

    Avail(アベイル)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへ。ソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
    適合機種【1500C用】ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUSベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
  • 丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用 Avail(アベイル)

    丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用

    Avail(アベイル)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
    適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG/3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。材質ジュラルミン(アルミ合金)質量(g)3.5タイプ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)22.0×7.7
  • アルミウォームシャフトS 2500C用 Avail(アベイル)

    アルミウォームシャフトS 2500C用

    Avail(アベイル)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    ABUアンバサダー1500C/2500Cに装着可能なベアリング入りアルミウォームシャフトです。 2ボールベアリング仕様に加え、各パーツには軽量な素材を採用。回転性能の向上と軽量化を両立しました。 。本商品は、「ギヤ」・「ベアリング」・「ウォームシャフト押さえ」を"ネジ止めでの固定"にすることで分解が可能です。そのため、メンテナンス性も向上しています。 。また、メーカー製品の5152コグホイール ・ウルトラライトレベルワインダーセット ・パイロットガイドを組み合わせることで、より回転性能の向上と軽量化が可能です。それらのパーツは、ウォームシャフトとのセットでの購入・装着がおすすめです。
    適合機種ABU アンバサダー 2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C 2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド質量(g)4.4ベアリング7×4×2.5 2個
  • アルミウォームシャフト 2500C用 2BB クロム Avail(アベイル)

    アルミウォームシャフト 2500C用 2BB クロム

    Avail(アベイル)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへ。ソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
    適合機種【2500C用】ABU アンバサダー2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッドベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
  • マイクロキャストブレーキ AMB1518 Avail(アベイル)

    マイクロキャストブレーキ AMB1518

    Avail(アベイル)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    マイクロキャストブレーキ AMB1518。Microcast Spool AMB1518TR専用のマグネットブレーキです。スプール本体にブレーキユニットを装着しませんので、スプール本体の重量の増加を防ぎます。マグネットブレーキ本体はスクリュー方式によりブレーキディスクとの距離を調整できるので、ブレーキ力の細かな調整が可能です。より軽いルアーをキャストしたい場合はスプールの重量増加を抑えるために、マグネットブレーキとPEラインの組み合わせがおすすめです。
    適合【スプール】Microcast Spool AMB1518TR ※Microcast Spool AMB1520R/AMB1540R/AMB2518TRには不適合【リール】Microcast Spool AMB1518TRを装着した アンバサダー1500C/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) Oリング:ニトリルゴム 磁石:ネオジム磁石 Φ4×3 (4ヶ入り)質量(g)5.5
  • アルミレベルワインドパイプ 2500C用 クロム Avail(アベイル)

    アルミレベルワインドパイプ 2500C用 クロム

    Avail(アベイル)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへ。ソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
    適合機種【2500C用】ABU アンバサダー2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッドベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
  • マイクロキャストスプール AMB2560R Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール AMB2560R

    Avail(アベイル)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 。溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
    適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
  • マイクロキャストスプール AMB2540R Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール AMB2540R

    Avail(アベイル)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 。溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
    適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
  • マイクロキャストスプール AMB2520R Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール AMB2520R

    Avail(アベイル)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 。溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
    適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
釣具カテゴリ