マイクロキャストスプール 22BTM33RAvail(アベイル)7日以内出荷
22バンタム用のマイクロキャストスプールです。Microcast Spool 22BTM18Rメインターゲット:渓流・ライトソルト純正スプールから交換することで2グラムのスプーン・スピナー・アジング用軽量ルアーなどを扱うことが可能です。Microcast Spool 22BTM33Rメインターゲット:バス(パワーベイトフィネス)22BTM33Rはフロロ10lbが80m巻けるラインキャパシティとなっております。22バンタムの堅牢性と巻き性能を活かし、カバーに潜む魚に主導権を渡しません。Microcast Spool 22BTM58Rメインターゲット:バス(ライトバーサタイル)・シーバス深溝タイプの22BTM58Rは、1/4oz~1/2ozサイズのクランクベイトやスピナーベイトなど、純正スプールよりも若干ライトな巻き物系を想定したモデルです。PEラインを使用する際は2号を約130m巻くことができるので、シーバス釣りなどのソルトゲームにもおすすめです。
適合機種22バンタム R/L 22バンタム HG R/L 22バンタム XG RL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 22BTM18R:約7.4 Microcast Spool 22BTM33R:約7.8 Microcast Spool 22BTM58R:約8.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSのない状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 22BTM18R:1.8 Microcast Spool 22BTM33R:3.3 Microcast Spool 22BTM58R:5.8ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 22BTM18R:PE 0.8-110m Microcast Spool 22BTM33R:フロロカーボン3.0号(12lb)-65m Microcast Spool 22BTM58R:フロロカーボン4.0号(16lb)-75m (純正:フロロカーボン4.0号(16lb)-90m)