マイクロキャストスプール 16ALD15RAvail(アベイル)7日以内出荷
16アルデバランBFS用マイクロキャストスプールです。ベイトフィネス専用設計のマグネットブレーキ搭載で、軽量なルアーとの相性がとても良いので、フィネスキャスティングにピッタリなリールです。浅溝モデルのMicrocast Spool 16ALD15Rは、4~6ポンドラインやPEラインを使用した釣りにおすすめです。浅溝スプールのためマグネットとブレーキの距離が離れ、純正ブレーキのままだと効きが足りなくなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。深溝モデルのMicrocast Spool 16ALD29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。
適合機種16アルデバランBFS LEFT/RIGHT 16アルデバランBFS XG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 16ALD15R:約4.9 Microcast Spool 16ALD29R:約5.1 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 16ALD15R:1.5 Microcast Spool 16ALD29R:2.9ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)7ベアリング幅(mm)2.5糸巻量Microcast Spool 16ALD15R:PE0.6-80m(純正:PE0.6-180m) Microcast Spool 16ALD29R:PE0.8-140m(純正:PE0.8-95m)