スタードラグ 09スコーピオンXT1500用Avail(アベイル)7日以内出荷
アベイルオリジナルスタードラグ シマノ 09スコーピオンXT1500用です。他にも14ブレニアス、11スコーピオンDC、10スコーピオンXT1000などにも取り付け可能です。純正ハンドルはもちろん、オフセットハンドルLT、STi、STi2にも対応する形状です。※オフセットハンドルHO-SH-STAとは共用不可。純正のスタードラグは樹脂製ですが、アルミ合金を使用することで質感が向上しています。純正品に比べアームを長く設計し、隣り合うアーム先端部の距離を近くしていますので、パーミングしながら中指等で糸ふけを巻き取る作業がやりやすくなりました。重量は増加してしまいますが、より機能をアップさせました。
適合【リール】09スコーピオンXT1500/XT1500-7/10スコーピオンXT1000/11スコーピオンDC/DC7/14ブレニアス 各左右ハンドルに対応材質アルミ合金質量(g)09スコーピオンXT1500用:8.2 純正スタードラグ:5.0