絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東洋化学商会

東洋化学商会のページです。東洋化学商会は、オフィスサプライ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 東洋化学商会
所在地〒136-0071 東京都江東区亀戸9丁目37番1号
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール 東洋化学商会印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール東洋化学商会(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(480mL)
当日出荷
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。 他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。 また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。 安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。成分LPG 可燃性使用温度範囲(℃)-50~200保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量17mLRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン離型剤 東洋化学商会シリコーン離型剤東洋化学商会(5件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
当日出荷
二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。使用温度範囲(℃)-50~200成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG主成分シリコン耐熱温度(℃)~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
KFラストスプレー 東洋化学商会KFラストスプレー東洋化学商会
639税込703
1本(420mL)
当日出荷
水置換性防錆剤。金型の防錆。機械の潤滑・防錆。刃物部品の潤滑。 ギヤの防錆・ゆるめ。さかさ使用OK。微香性。日本製。
用途金属製品の防錆・防湿・潤滑剤成分石油系炭化水素・潤滑油基油・非イオン界面活性剤形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量96mL危険物の性状非水溶性
耐熱グリーススプレー 東洋化学商会耐熱グリーススプレー東洋化学商会
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
【高温の潤滑箇所】 鉄鋼の熱間圧延機。ゴミ焼却機。各種乾燥炉内軸受。製紙ドライヤーロール。 【長期の寿命を要求される潤滑箇所】 シールドベアリング。電動機のベアリング。 【水・水蒸気のかかる潤滑箇所】 鉄鋼の水冷ベアリング。製紙機構。 【高荷重の潤滑箇所】 工作機械。製鉄機械。クレーン。紡績機械。(-20~210℃) モリブデン不使用のもので、ベアリングの潤滑作用でトラブルを防ぎます。 日本製。
用途高温・高荷重箇所の潤滑、水、水蒸気のかかる箇所の潤滑成分潤滑油基油・増ちょう剤(ポリウレア石けん)、LPG形式エアゾール危険物の類別非危険物
植物油脂系離型剤 ペインタブル201 東洋化学商会植物油脂系離型剤 ペインタブル201東洋化学商会(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
仕様後塗装可成分植物油類使用温度範囲(℃)10~80保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。主成分植物性耐熱温度(℃)~60粘度液状対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量55mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
多目的クリーナー 東洋化学商会多目的クリーナー東洋化学商会
539税込593
1本(480mL)
4日以内出荷
【 強力噴射で一気に洗浄 】 ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、クラッチディスク、各種機械パーツ類 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンフロン・ノンエタンタイプの強力洗浄剤です。 機械各所に付着したオイル・グリースを洗浄します。 ブレーキの洗浄。金型洗浄。機械部品洗浄。日本製。
用途ブレーキ装置・パーツ等の洗浄成分ナフテン系炭化水素、LPG形式エアゾール対応材質機械部品主な用途洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL特性強力危険物の性状非水溶性
エアークリーナーDME 東洋化学商会エアークリーナーDME東洋化学商会
979税込1,077
1本(350mL)
当日出荷
タイププッシュ式
離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ 東洋化学商会離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ東洋化学商会
1,498税込1,648
1本(420mL)
9日以内出荷
特殊離型剤 フッ素系樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。 対象樹脂はアクリル・ABS等の透明樹脂の離型に最適。 二次加工が可能。日本製。
用途熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び各種ゴム成型時の離型成分フッ素化合物、シリコーン化合物、トルエン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、n-ヘキサン、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、IPA形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
新トヨクリーン 東洋化学商会新トヨクリーン東洋化学商会
969税込1,066
1本(420mL)
5日以内出荷
金型洗浄剤 有機溶剤中毒予防規則適用除外タイプ。 金型の防錆剤の除去や油汚れの洗浄。 ブラスチック金型、機械部品などの洗浄。 頑固な油汚れには、液を充分浸透させて布で拭きとり、もう一度スプレーして洗い流して下さい。 日本製。
用途金型・金型部品・機械・電気部品・接着剤等の洗浄成分脂肪族炭化水素形式エアゾール主な用途洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性