578件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)10.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660 吸込仕事率(W)約140 集塵容量(L)(乾式)約25 最大風量(m3/min)約1.8 定格時間(分)30 運転音(dB)約83/m 吸水量(L)(湿式)最大約17 真空度(kPa)最大:約13
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)130(※電池含まず) 電源単3形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220 電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などに コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 ランプ電圧(V)AC100 芯数2 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類LED 適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
用途夜間作業やアウトドアに 電球の種類LED 仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能 質量(g)約30(電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40 全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW) 保護等級IPX4 電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW) 使用電球3.5W COB 白色LED×1灯 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 使用環境温度(℃)5~40 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW) 連続点灯時間(時間)約3 最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

手の届かない所の作業に最適。ロングホルダーで軸を覆っているので握る場所を選ばずに安定した作業を行えます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)850 コード長さ(m)約2 周波数(Hz)50/60 外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600 定格時間(分)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)
899 税込989
当日出荷

用途エアブラシを使用するときの水分などの除去に。 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類G 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用 仕様90mm×10山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(FRP材)2~20 切断能力(mm)アルミ板1~5
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷

回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m])約170 電源(V)AC100 電流(A)0.35 定格消費電力(W)25 コード長さ(m)約1 穴あけ能力(mm) 木工最大4 最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約0.43 セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) ビット差込部(mm)6.35六角軸 定格時間(分)20
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用 定格消費電力(W)250 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 芯数2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨! 曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。 平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。 ロックナットが隠れ、使いやすい。 電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング:15) 粒度#200 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 表面処理チタンコーティング
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。 付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1 質量(g)160 電圧(V)DC3.7 温度範囲(℃)充電:10~35 ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135 バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可 使用電球白色LED ※交換不可 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約3(空→フル充電) 設置場所屋内 入力電流(A)充電プラグ:1 バッテリー容量(mAh)2000 連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

毛腰がやわらかく、研磨面をキズつけにくい
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 。磨く 。バリ取り 毛材真鍮:0.15 芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟むだけで装着!マグネットタイプ 。リュックなどに 。胸ポケットに 。ベルトなどに 。全光束最大約150ルーメン(HIGH)
用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。 付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1 質量(g)約44 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)DC3.7 ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW) 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 使用電球白色LED※交換不可 電池リチウムポリマー電池 ※交換不可 本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25 連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW) 充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電) 設置場所屋外・屋内 入力電流(A)充電プラグ:1 バッテリー容量(mAh)300
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。 付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1 質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC12、AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385 コード長さ(m)約3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25 全光束(Lm)~約4,000 出力電圧(V)DC12 色温度(K)約6,500 使用電球白色LED(交換不可) 能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40 設置場所屋内ACアダプター
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

切れ味・耐久性のバランスタイプ
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断に その他【砥材・粒硬度(P)】WA・46 セット内容補強ネット2枚入 寸法(mm)105×1.6 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 最高周速度(m/min)4800 穴径(mm)15
1個
129 税込142
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
用途石膏ボード・ケイカル板・ラスボード・一般木材 仕様コードレス対応 刃厚(mm)1.1 穴径(mm)20
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機20から25CCにおすすめします 刃数36 外径(mm)230 内径(mm)25.4
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに 内容2枚パック
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なスチール製:シンプル設計で取り扱いやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに、石の多い場所でもOK 付属品ナイロンコードカッター×1、座金×1、コード(対辺2.2mm 四角型コード1.5m)
1個
989 税込1,088
当日出荷

刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃 。2種類の刃で切れ味プラス 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝などのさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に 適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A セット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 連続使用時間約15分 寿命期待寿命:5年 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 熱風温度(℃)約550 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

超硬チップ付きだから切れ味抜群。回転用に適した、安全性・耐衝撃に優れた刃形状。回転用ドリル刃
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石膏ボード・ALC。ノンプラビスの下穴あけに 仕様6.35mm 材質ドリル:炭素鋼鋼・超硬チップ シャンク形状六角軸
1個
498 税込548
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)50
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

電池残量表示機能付き
用途マルチシリーズ本体の電源に 質量(kg)約0.65 電圧(V)DC18 温度範囲(℃)充電:10~35 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)5.0(90.0Wh)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電池残量表示機能付き
用途マルチシリーズ本体の電源に 質量(kg)約0.65 電圧(V)DC18 温度範囲(℃)充電:10~35 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4.0(72.0Wh)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に 質量(kg)1.2(バッテリーパック除く) 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)約200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)約120
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップ数を大幅増量で硬い草のも刈れる
用途硬い草を多く刈りたい人用 。硬い草の多い下刈り用 厚さ(mm)台金:約1.1 内径(Φmm)20 チップ厚さ(mm)約1.7
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1 質量(g)191 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)充電:10~35 最大トルク(N・m)(電動)0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 充電時間約2時間(空→フル充電) モーター電圧(V)3.7 トルク(N・m)耐久(手動時):10 バッテリー容量(mAh)2000 差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

幅広い用途に使えるお買い得キット
用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 水周りの薄サビ・汚れ・水アカなどをスッキリキレイに セット内容バックパッド、六角軸アーバー、ソフト研磨スポンジ、サンダーバフ#600、研磨スポンジ#1000、メラミンスポンジ 危険物の類別非危険物
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ごみ捨て簡単
用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC 材質紙(使い捨て)
1セット(10枚)
889 税込978
当日出荷

すき間など狭く入り組んだ場所に
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 ツル口ノズル 材質PP 対応機種VCM-20STA、VCM-30STA
1個
318 税込350
当日出荷

切替レバーを押すとブラシ・ゴムブレードが出る
用途床面など広い面積の掃除に ほこりや木くず等の乾いたごみに 材質PP 対応機種VCM-20STA、VCM-30STA アズワン品番64-4063-63
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用交換用ストレートパイプ 材質PP 内容1本 対応機種VCM-20STA、VCM-30STA アズワン品番64-4063-62
1個
479 税込527
翌々日出荷

EARTH MAN 乾湿両用バキュームクリーナー布用ノズル
用途カーテンなどの布製品の清掃に タイプ布用ノズル アズワン品番64-4063-54
1個
399 税込439
当日出荷

楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】 電流(A)1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)(本体)DC14.4 充電時間(分)約70 パッド径(Φmm)約148 1充電当たりの作業量(目安): 約45分
1個
11,980 税込13,178
当日出荷