カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 研磨材(3)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(8)
  • イチグチ(42)
  • BOSCH(ボッシュ)(38)
  • SK11(31)
  • TRUSCO(21)
  • ノーブランド(15)
  • 京セラインダストリアルツールズ(15)
  • レザーソー(13)
  • サンフレックス(13)
  • エレコム(12)
  • マキタ(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(12)
  • RS PRO(12)
  • エスコ(11)
  • 大西工業(11)
  • 若井産業(11)
  • ACE(エース)(11)
  • シロクマ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材 180」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダー EARTH MANベルトサンダーEARTH MAN(15件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30
ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入 EARTH MANミニサンダー用サンディングペーパー5枚入EARTH MAN(8件のレビュー)
389税込428
1パック
当日出荷
木材の表面仕上げ・面取り作業に。
適合機種SD-180A寸法(mm)約115×145
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)330/300コード長さ(m)1.8出力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13周波数(Hz)50/60質量(kg)22ストローク上下(mm)50付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1ベース寸法(mm)315×190チャック~テーブル最大寸法(mm)310バイス最大口幅(mm)80チャック~ベース最大寸法(mm)約410幅(mm)275高さ(mm)730電流(A)5.6/4.8
マジックタッチ サンダーバフ 75mm EARTH MANマジックタッチ サンダーバフ 75mmEARTH MAN
599税込659
1枚
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4000
コード式ミニサンダー EARTH MANコード式ミニサンダーEARTH MAN
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
SHARE LINK 18V充電式マルチツール EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツールEARTH MAN
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)ピッチ(mm)2.8山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0モーター電圧(V)DC18能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時差込口ビット:6.35mm六角軸ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130刃部加工衝撃焼入1充電当たりの作業量2×4材 約60回
S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) EARTH MANS-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ)EARTH MAN(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業! オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000モーター電圧(V)DC14.4セット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1長さ(mm)約230幅(mm)約100質量(kg)約0.8高さ(mm)約157電圧(V)14.4パッド寸法(mm)100ストローク数(min-1[回/分])約18000オービットダイヤ(mm)約1
SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MANSHARE LINK 充電式インパクトドライバーEARTH MAN
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 インパクト機構 LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む打撃数(min-1[回/分])0~3600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
SHARELINK 18V ポールチェーンソー EARTH MANSHARELINK 18V ポールチェーンソーEARTH MAN
23,880税込26,268
1台
翌々日出荷
専用バッテリーパック1個付き 充電残量表示機能付き 伸縮ポール式 分割タイプ コンパクトに収納 二段伸縮ポール ハンドグリップ付き チェーンソーオイル自動給油 肩掛けベルト付き 有効切断長:約175mm 最大伸長:約3.0m
用途高所の枝の切断にセット内容伸縮ポールチェーンソー本体先端部×1、伸縮ポールチェーンソー本体ハンドル部×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、肩掛けベルト×1、保護めがね×1、チェーンソーオイル(約100ml)×1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.4(バッテリーパック除く)チェーンスピード(m/s)約4.0モーター電圧(V)DC18充電時間(分)2.0Ah:約60/3.0Ah:約901充電当たりの作業量Φ38mm木材 約180回 Φ75mm木材 約35回
マジックタッチ サンダーバフ EARTH MANマジックタッチ サンダーバフEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニットEARTH MAN
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
18V充電式マルチツール専用
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本締付能力(普通ボルト)M5~M12締付能力(高力ボルト)M5~M10差込口6.35mm六角軸最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力(W)150テーブル寸法(mm)約160×165セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニットEARTH MAN
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に質量(g)740無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500ノコ刃内径(Φmm)使用可能:10最大切込深さ(mm)0°:21/45°:11使用可能ノコ刃外径(mm)85
コード式オービタルサンダー EARTH MANコード式オービタルサンダーEARTH MAN
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
調節ダイヤルで回転数を調節 ダストバッグ付き
用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186