カテゴリ

  • 照明(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • SMC(4)
  • エスコ(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • KTC(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • アイシン精機(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • 小泉製麻(2)
  • CKD(1)
  • バンドー化学(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • GMB(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • SUN(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ワンダーシェフ(1)
  • ニッサン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「285l100」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付EARTH MAN
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 防雨型(防水等級IPX4) 設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
用途夜間・暗い場所での作業に 駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
コード式変速マルチサンディングカットソー EARTH MANコード式変速マルチサンディングカットソーEARTH MAN
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい工具不要
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約1.4定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300振動数(min-1)約13000~18000定格時間(分)30分振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4