カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- SMC(4)
- エスコ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- KTC(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- アイシン精機(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- CKD(1)
- バンドー化学(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GMB(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- SUN(1)
- 小泉製麻(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ワンダーシェフ(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
「285l100」の検索結果

コード式変速マルチサンディングカットソー
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個当日出荷OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 。6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 。振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい。工具不要用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約1.4定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300振動数(min-1)約13000~18000定格時間(分)30分振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ