絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(9)
- サンワサプライ(26)
- ユニット(4)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- エレコム(8)
- ナカバヤシ(8)
- LEC(レック)(5)
- メディアカバーマーケット(310)
- 千代田通商(30)
- Photogenic(26)
- KVK(21)
- アイリスオーヤマ(19)
- YAMAZEN(山善)(17)
- OWLTECH(オウルテック)(15)
- オート(12)
- フエニックス・コンタクト(10)
- トップハウス(10)
- ウィズワン(10)
- ブランドをもっと見る
「3WAY」の検索結果

3WAYエアーチャック
EARTH MAN(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
3WAYベンチスタンド
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷面取り、直線・曲線切りなど電動工具での細かい作業に便利! 。角度切り定規付き 。位置決めしやすいフェンス定規用途電気丸のこ・電動ジグソー・電動トリマーを取付けることにより、卓上で細かい作業に使用することができます。付属品3WAYベンチスタンド本体×1、安全カバー×1、フェンス定規×1、フェンス定規固定補助用マグネット×1、角度切り定規×1、取扱説明書×1質量(kg)約4.4 ※安全カバー・フェンス定規・角度切り定規・フェンス定規固定補助用マグネット除く本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×360×280 ※安全カバー・フェンス定規・角度切り定規・フェンス定規固定補助用マグネット除く
SHARE LINK 3WAYグラストリマ―用ナイロンコード
EARTH MAN¥599税込¥6591セット(20本)翌日出荷差込コードで交換が簡単。静音スクリュー型用途EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品セット内容ナイロンコード×20材質ナイロンコード長さ(mm)Φ1.6×9
Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー
EARTH MAN¥17,800税込¥19,5801台翌日出荷メーカーグラストリマーフラグシップモデル。新型ギア・ブラシレスモーターでハイパワー・静音 。作業効率大幅UP 大径185mmチップソー標準搭載 。安全性の高い、両面ギザ刃ブレード及びナイロンカッターヘッドを標準装備 。フロントガードはワンタッチで上下可能。専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き 。伸縮ポール式 コンパクトに収納 。185mmチップソー付き。両面ギザ刃ブレード10枚付き 。肩掛けベルト付き 。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)約1.5 ※バッテリーパック・刈刃除く本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1020~1220×240×280回転数【無負荷】6400min-1モーター電圧(V)DC18運転時間(分)【無負荷時】35
SHARE LINK 3WAYグラストリマー用ナイロンコードカッター
EARTH MAN¥999税込¥1,0991個4日以内出荷差込コードで交換が簡単。静音スクリュー型用途EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品セット内容ナイロンコードカッターベース×1/ナイロンコード×10材質カッターベース:PA6+GF30 コード:ナイロンコード長さ(mm)Φ1.6×9
SHARE LINK 2・3WAYグラストリマー用刃押え金具セット
EARTH MAN¥699税込¥7691個翌日出荷左締めナットのすり減り防止に用途EARTHMAN SHARELINK 2・3WAYグラストリマー用交換部品セット内容刃押え金具×1、左締めナット×1材質アルミ
ハロゲンワークライト 500W
EARTH MAN(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。用途夜間・暗い所での作業に。消費電力(W)(適合電灯)500電球の種類ハロゲン設置場所屋内、屋外コード長さ(m)約3電源タイプ電源コード式付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370芯数2適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
JETBLACK草刈チップソー硬草用
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップ数を大幅増量で硬い草のも刈れる用途硬い草を多く刈りたい人用 。硬い草の多い下刈り用厚さ(mm)台金:約1.1内径(Φmm)20チップ厚さ(mm)約1.7
JETBLACK草刈チップソー二段刃
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用適合機種EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS)厚さ(mm)台金:約1.1質量(g)170内径(Φmm)20外径(Φmm)185チップ厚さ(mm)約1.7チップ数36