3WAYベンチスタンド
面取り、直線・曲線切りなど電動工具での細かい作業に便利!
角度切り定規付き
位置決めしやすいフェンス定規
- 用途
- 電気丸のこ・電動ジグソー・電動トリマーを取付けることにより、卓上で細かい作業に使用することができます。
- 付属品
- 3WAYベンチスタンド本体×1、安全カバー×1、フェンス定規×1、フェンス定規固定補助用マグネット×1、角度切り定規×1、取扱説明書×1
- 質量(kg)
- 約4.4 ※安全カバー・フェンス定規・角度切り定規・フェンス定規固定補助用マグネット除く
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 約440×360×280 ※安全カバー・フェンス定規・角度切り定規・フェンス定規固定補助用マグネット除く
- 内容量
- 1個
バイス/クランプ/ハンドプレス の新着商品
カテゴリ





























