カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- azbil(旧:山武)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- JTC(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NOK(1)
- NSK(日本精工)(8)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- トーキン(1)
- ニッサン(3)
- 三菱(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)

ゴムボート・ボール用ノズル
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381セット(3個)当日出荷エアーダスターに直接 接続可能。用途空気入れや吹き飛ばしに。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径G1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら