カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • brembo(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(29)
  • omron(オムロン)(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • SMC(14)
  • SRIC(スリック)(10)
  • TRUSCO(5)
  • イスカル(9)
  • イノアック(4)
  • イマオコーポレーション(8)
  • タンガロイ(4)
  • ダイコー(4)
  • ホンダ(499)
  • ライン精機(4)
  • 潤工社(11)
  • 高島計器(9)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GR100」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダー EARTH MAN

    ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
    用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
  • SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯
    用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120
  • コード式ハイパワーディスクグラインダー100mm EARTH MAN

    コード式ハイパワーディスクグラインダー100mm

    EARTH MAN
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    4日以内出荷
    最大出力1000Wの高出力 。しっかり握れるスリムボディ 。補助ハンドル付き 。鉄工用オフセット砥石付き
    用途金属の研削・バリ取り作業等に粒度【砥石】24質量(kg)1.85※鉄工用オフセット砥石含む・補助ハンドル除く最高回転数(min-1[r.p.m])15000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000本体寸法(mm)290×117×110 ※鉄工用オフセット砥石含む・補助ハンドル除く定格電流(A)7.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)700砥石サイズ(mm)外径Φ100×厚さ6×穴径Φ15最高周速度(m/min)4800定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40期待寿命5年
電動工具 本体カテゴリ