カテゴリ
- バイク純正部品(352)
- 測定用品(34)
- 科学研究・開発用品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 切削工具(19)
- 制御機器(15)
- 物流用品(15)
- 機構部品(15)
- 農業機械(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 電気材料(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業工具(8)
- メカニカル部品(7)
- オフィス家具(7)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 厨房用品(4)
- 空圧工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- EARTH MAN(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- Merck(メルクミリポア)(22)
- omron(オムロン)(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- SMC(14)
- SRIC(スリック)(10)
- TRUSCO(5)
- VIBRA(新光電子)(3)
- イスカル(9)
- イノアック(4)
- イマオコーポレーション(8)
- タンガロイ(4)
- ダイコー(4)
- ホンダ(352)
- ライン精機(4)
- 潤工社(11)
- 高島計器(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応





配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車
矢崎化工(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ
アズワン¥21,000税込¥23,1001個当日出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
ハンドガードR100内径25‐30レッド
カーボーイ¥949税込¥1,0441セット(2個)当日出荷台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100色レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
440G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)
スペーシア(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
ディスクグラインダー
EARTH MAN¥4,598税込¥5,0581個当日出荷しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
パイプシステム用キャスター 自在式
スペーシア(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 自由車
矢崎化工¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)導電性ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
タイダクトホースGR型
タイガースポリマー¥5,698~税込¥6,268~1本(1m)ほか4日以内出荷タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送





+1
パイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10
ダイヤテックス(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
導電性ゴムマット
ベッセル¥49,980税込¥54,9781枚翌々日出荷環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に付属品導電性マット用ステッカー(5枚)厚さ(mm)2質量(kg)29色グレー長さ(m)10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2抵抗値10^6≦R≦10^7Ω幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッションロール 縞鋼鈑柄
カーボーイ¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から翌々日出荷薬品や油に強いNBR素材のクッションです。滑り止め、傷防止、振動防止に最適です。厚み5mmの柔らかな素材で表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。抜群のクッション性で、耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。粘着付きタイプは簡単に床面や対象物に貼り付けられます。用途設備や機械のすべり止め、傷防止、振動防止、衝突対策に。立ち作業の疲労軽減、すべり止め対策に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)5色黒タイプ粘着なし
ゲストレシーバー ZERO 受信機
マイコール¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質抗菌素材使用質量(g)55電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)ディスプレイ3窓 FND番号方式受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ内蔵式番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
ガラスリボン
ツツミ工業¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー厚さ(mm)1.6推奨雰囲気温度(℃)-50~260
シート用輪状ゴム 業務用箱売
まつうら工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(150本)当日出荷タイヤチューブを再利用したエンドレスタイプのシート用輪状ゴムバンドです。サイズ・形状にはバラツキがあり、特に折径サイズはプラスマイナス10cmの誤差がある場合があります。用途トラックシートの押さえゴムや交換に。各種シートのハトメに通して固定補助に。色黒
面取り機 電丸くん
宮川工業¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。トラスコ品番107-1184セット内容チップ交換工具材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製質量(kg)3.3消費電力(W)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300定格電流(A)7.3A面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3切刃形状その他
ソフトグルグチェア
ルネセイコウ¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷材質ビニルレザー/スチールパイプ幅(mm)530質量(kg)6.3高さ(mm)720奥行(mm)500キャスターなし肘掛なし座高(mm)455グリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし
Verity GR-Ⅲ 100
Verity(ベリティ)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)8日以内出荷燃焼系をリフレッシュし本来の性能を復活。燃料ライン、インジェクターの汚れ除去・防止効果。燃焼室の汚れを除去・防止。ピストンリングとシリンダーの摩擦が減少。エンジン本来の性能の復活をサポート。用途ガソリン添加剤
超小型データレコーダー
SRIC(スリック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング2msec)記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、注意シール(1枚)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない記録方式【容量】65500データ、【保持】不揮発性メモリ通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)応答周波数(Hz)16~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔1秒~30分測定分解能1G湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)1(最小)
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
空気式グラインダ空神100
ニューレジストン¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷から5日以内出荷ハイパワーで重研削作業の時間を短縮できます。 空神100は汎用電気グラインダと同等の研削スピード、汎用空気式グラインダと比較して作業時間1/2 負荷の大きい切断作業にも使用可能です。 スピンドルロックボタン搭載で、スパナを使わず安定した砥石交換が可能です。用途重研削作業を含む研削・研磨、切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】48使用圧力(MPa)0.59砥石寸法(mm)100×8×15空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)88
光る棚用マグネットシート(電源レール用オプションパーツ)
ハヤノ産業¥839税込¥9231枚3日以内出荷24V電源レールを固定するマグネットシート。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。幅(mm)16厚さ(mm)2
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら