カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • アイリスオーヤマ(26)
  • オーム電機(106)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • 東芝(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • 東芝ライテック(406)
  • ELPA(49)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(3,551)
  • ODELIC(オーデリック)(314)
  • 岩崎電気(288)
  • DAIKO(大光電機)(188)
  • 日動工業(109)
  • コイズミ(小泉成器)(84)
  • 三菱電機(67)
  • ENDO(遠藤照明)(58)
  • ハタヤリミテッド(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
光色
  • 光色昼光色(1)
昼光色
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
100~200未満
電圧(V)
  • 100(1)
100
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 100W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト スタンド式ダブル EARTH MANLEDワークライト スタンド式ダブルEARTH MAN(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に電球の種類白色LED(交換不可)設置場所室内・屋外電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
フレキシブルホルダー付LEDライト EARTH MANフレキシブルホルダー付LEDライトEARTH MAN(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。電球の種類LED質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない電源単3形乾電池×1本全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55最大径(Φmm)(ライト本体)約26保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式 EARTH MAN防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式EARTH MAN
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 電源の無い場所での作業に便利な充電式 防雨型(防水等級:IPX4) クリップ使用で単管等に取付け可能 別売品の投光器用クランプ使用可能
用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)
防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付EARTH MAN
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 防雨型(防水等級IPX4) 設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
用途夜間・暗い場所での作業に 駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°