カテゴリ
- 電動工具(2)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
「bp-144lia」の検索結果

S-Link 14.4Vバッテリーパック
EARTH MAN(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約70
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA
EARTH MAN(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台欠品中LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100