カテゴリ
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- CIEL(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- HOTO(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TOP(1)
- アサヒサイクル(3)
- エスコ(1)
- トライメイト(1)
- マキタ(2)
「cycplus」の検索結果
特価
関連キーワード

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA
EARTH MAN(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れにセット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら