カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
    • クリップ式投光器(1)
    • その他LED電球(1)
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
設置場所
  • 屋内屋内(1)
  • 屋外屋外(1)
防水性能
  • 防沫(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 5(1)
ブランド
  • EARTH MAN
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(19)
  • TRUSCO(23)
  • いすゞ自動車(5)
  • アクセレントジャパン(4)
  • エスコ(3)
  • クラレプラスチックス(10)
  • サンタイガー(4)
  • サンフレックス(4)
  • タイガースポリマー(13)
  • マキタ(11)
  • 与板利器工業(10)
  • 修理(96)
  • 喜久和(11)
  • 正広(5)
  • 豊稔企販(5)
  • 雅(15)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sakuto」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDクリップライトSAKUTO BASIC30W EARTH MAN

    LEDクリップライトSAKUTO BASIC30W

    EARTH MAN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    開閉式で照らす範囲が変わる 。軽量プラスチック製クリップ採用で軽い・さびない
    用途暗い所や夜間の作業に質量(g)840定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体寸法(mm)290×100×270(ランプ折りたたみ時) / 290×280×355(ランプ全開時)定格電流(A)0.45定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000ツカミ能力(mm)丸棒(単管)Φ49/角材:厚さ40使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋内 (本製品は防水ではありません。)光色昼光色(6500K)期待寿命5年
  • 防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式 EARTH MAN

    防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式

    EARTH MAN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能
    用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ EARTH MAN

    LEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ

    EARTH MAN
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    お手持ちのSAKUTOがクランプタイプに!
    用途SAKUTO(咲灯)シリーズに取付け可能。 。かんたん設置、強力固定。付属品クランプ×1 、支柱×1取付可能寸法(mm)角材(厚さ)約10~75/丸棒(直径)約25~49(単管パイプ)エコロジー商品省エネ
  • 防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN

    防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付

    EARTH MAN
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌日出荷
    センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
    用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ