LEDクリップライトSAKUTO BASIC30W

LEDクリップライトSAKUTO BASIC30W - EARTH MANLEDクリップライトSAKUTO BASIC30W - EARTH MAN

開閉式で照らす範囲が変わる
軽量プラスチック製クリップ採用で軽い・さびない

用途
暗い所や夜間の作業に
質量(g)
840
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
290×100×270(ランプ折りたたみ時) / 290×280×355(ランプ全開時)
定格電流(A)
0.45
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
全光束(Lm)
3000
ツカミ能力(mm)
丸棒(単管)Φ49/角材:厚さ40
使用電球
白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)
5~40
設置場所
屋内 (本製品は防水ではありません。)
光色
昼光色(6500K)
期待寿命
5年
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05755430CLT-30SLA
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする