アサダのロゴ

アサダ

アサダは「Quality,Innovation,Globalization」この3つをキーワードとしてモノづくりの夢にチャレンジします。お客様とのつながりを深め、よりニーズに直結した製品をお届けします。今後もモノづくりを得意として、信頼される製品を世界のお客様に提供したいと願っています。

会社情報
会社名アサダ株式会社
所在地〒462-8551 愛知県名古屋市北区上飯田西町3-60
797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールテープ アサダ

    シールテープ

    アサダ(28件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10巻)
    当日出荷
    -100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
    用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
  • ナイログ アサダ

    ナイログ

    アサダ(68件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
    用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
  • カーエアコン用異径アダプタ 手締めタイプ アサダ

    カーエアコン用異径アダプタ 手締めタイプ

    アサダ(29件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途異径の接続口の接続に。危険物の類別非危険物
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    839税込923
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 壁掛用洗浄カバー アサダ

    壁掛用洗浄カバー

    アサダ(35件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
    トラスコ品番829-1496セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー種別ルームエアコン用質量(kg)1.3
  • ローポンプスーパープラス アサダ

    ローポンプスーパープラス

    アサダ(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
  • Sフラックス アサダ

    Sフラックス

    アサダ(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(100mL)
    当日出荷
    用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。仕様はんだ用トラスコ品番376-0430種別半田付け容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
  • フィンクリーナ アサダ

    フィンクリーナ

    アサダ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
    トラスコ品番364-0159質量(g)150適合ピッチ(mm)すべてに対応
  • フィンコームセット アサダ

    フィンコームセット

    アサダ(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
    トラスコ品番364-0141質量(g)105適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
  • ビッグブルー アサダ

    ビッグブルー

    アサダ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
    使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • マキシガス400 アサダ

    マキシガス400

    アサダ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
    トラスコ品番376-0413取付方式ねじ込み式ガス容量(g)338適合バーナロキシー400Lキット
  • りん銅ろう アサダ

    りん銅ろう

    アサダ(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1袋(1kg)
    当日出荷
    質量(kg)1棒長(mm)500
  • ロウ付け用フラックス アサダ

    ロウ付け用フラックス

    アサダ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(100g)
    当日出荷
    硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
    タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
  • Ph試験紙 アサダ

    Ph試験紙

    アサダ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
    幅(mm)9長さ(m)6pH測定有効範囲1~11アズワン品番64-6748-52
  • チャージングスケールCS50Ⅲ アサダ

    チャージングスケールCS50Ⅲ

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
    用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
  • R134a用サービス缶バルブ アサダ

    R134a用サービス缶バルブ

    アサダ(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    サービス缶との接続用バルブ
    質量(g)90接続口径(inch)M10対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 充電式バンドソー用のこ刃 アサダ

    充電式バンドソー用のこ刃

    アサダ(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(3本)
    当日出荷
    充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
    用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。 電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。適合充電式バンドソーH60Ecoトラスコ品番391-7517材質コバルトハイス質量(g)36山数14/18適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
  • フレアタイト アサダ

    フレアタイト

    アサダ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
    冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
    用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
  • 先端カバー アサダ

    先端カバー

    アサダ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    リークディテクタLD316/LD316C専用先端キャップ
  • リークディテクタLD330 アサダ

    リークディテクタLD330

    アサダ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
    付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
  • ねじ切りオイル白 アサダ

    ねじ切りオイル白

    アサダ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
    用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
  • 異径アダプタ 手締めタイプ アサダ

    異径アダプタ 手締めタイプ

    アサダ(10件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途異径の接続口の接続に。危険物の類別非危険物
  • フィルタドライヤ 032F アサダ

    フィルタドライヤ 032F

    アサダ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
    用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0043適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]質量(g)200内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
  • ケーブルアダプタ アサダ

    ケーブルアダプタ

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 管用テーパーねじ用チェーザ アサダ

    管用テーパーねじ用チェーザ

    アサダ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
    用途水道・ガス管用テーパーねじ
  • 酸素調整器1次側ゲージ アサダ

    酸素調整器1次側ゲージ

    アサダ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    黒×白使用ガス酸素
  • 電動テストポンプ アサダ

    電動テストポンプ

    アサダ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケーストラスコ品番247-6479質量(kg)9電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210モーター(W)200(100V)騒音値(dB)75最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)
  • パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダ

    パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル

    アサダ
    6,498税込7,148
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
    用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
  • 酸素調節器2次側ゲージ アサダ

    酸素調節器2次側ゲージ

    アサダ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    黒×白使用ガス酸素
  • マニホールドケース アサダ

    マニホールドケース

    アサダ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    マニホールドを衝撃や振動から保護!!
    寸法(縦×横×高さ)(mm)120×340×340アズワン品番64-6753-62
  • 新冷媒用トルクレンチセット アサダ

    新冷媒用トルクレンチセット

    アサダ(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
    仕様新冷媒用
  • 3/8チャージングホースプラス2 アサダ

    3/8チャージングホースプラス2

    アサダ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
  • バンドソーのこ刃ハイス14山(4・4F) アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14山(4・4F)

    アサダ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    適合バンドソー:125・12F用
  • 真空ポンプオイル アサダ

    真空ポンプオイル

    アサダ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(0.95L)ほか
    当日出荷
    常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
    用途真空ポンプのオイル交換に
  • 固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー アサダ

    固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー

    アサダ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    市販の250mmに鋸刃にセットできます。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
  • フレア限界ゲージ アサダ

    フレア限界ゲージ

    アサダ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。
    質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
  • ローポンプスーパープラスアダプタ アサダ

    ローポンプスーパープラスアダプタ

    アサダ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様洋式便器用質量(kg)0.4寸法(Φ×mm)144×141
  • 天カセ用洗浄カバー アサダ

    天カセ用洗浄カバー

    アサダ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
    トラスコ品番829-1497セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ種別天カセ用
  • フィルタドライヤ 032 アサダ

    フィルタドライヤ 032

    アサダ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
    用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0051適合機種TC内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス