14ページ目:

1,117件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機23/80GSP アサダ高圧洗浄機23/80GSPアサダ
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番197-9079幅(mm)630質量(kg)64高さ(mm)557奥行(mm)497
高圧洗浄機16/200GSP アサダ高圧洗浄機16/200GSPアサダ
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷
渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番197-9067幅(mm)672質量(kg)92高さ(mm)640奥行(mm)577
高圧洗浄機15/150GSP アサダ高圧洗浄機15/150GSPアサダ
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
トラスコ品番197-9081幅(mm)630質量(kg)64高さ(mm)557奥行(mm)497
ホースリール 搭載用 40m巻 SUSワンタッチカプラ仕様 新型用 アサダホースリール 搭載用 40m巻 SUSワンタッチカプラ仕様 新型用アサダ
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
高圧洗浄機のGP仕様に標準で付いているホースリールです。
トラスコ品番198-0627適合機種16/150G・GP、15/200G・GP21/90G・GPホース長さ(m)40(巻取可能)、1(中間)ホース取付口3/8”アズワン品番64-6750-46対応コードHD1615P2,HD1520P2,HD2109P2
バリアブルノズル 脱着式 アサダバリアブルノズル 脱着式アサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
1/4洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする着脱式のノズルです。
仕様SUSワンタッチカプラ仕様トラスコ品番198-0566適合機種30/100GS・GSPアズワン品番64-6750-22
タイガーソー130V アサダタイガーソー130Vアサダ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
用途鉄管・既設管の切断に。電源(V)100電源コード(m)2.3付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース質量(kg)3.8切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20モーター直流整流子モータ 12A/1,100Wストローク長(mm)29ストローク数(min-1)0~2700寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170
クイックジョイント/低圧M10 アサダクイックジョイント/低圧M10アサダ
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
カプラで簡単ジョイント
タイプR-134a/低圧用アズワン品番64-6753-75ホース接続口M10
充電式真空ポンプ アサダ充電式真空ポンプアサダ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動! コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。 バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。 軽量・小型 小型で軽量なので持運びラクラク。 バッテリ 国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。 バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 金属メッシュフィルタ内臓 オイルミストの飛散を防止。 バルブ付きドレン オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)排気速度50L/分ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)ポンプスピード(min-1)3850オイル量(L)100~130ml
高圧洗浄機 アサダ高圧洗浄機アサダ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エンジン式 SUSワンタッチカプラ仕様
ローロツクプラス アサダローロツクプラスアサダ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
ロースコープ2516、ローカム3で管内を見ると同時に探索画面もチェック!! 発信機(カメラヘッド)の位置を方向と音で画面表示!! 配管経路調査、トラブル位置の特定に ロースコープ2516、ローカム3用受信機。 使用者の身長に合わせて、本体長さの調整が可能。
受信可能距離深度:0.6~1.8m、水平:0~4.5m受信周波数512Hz(ロースコープ2516)、33KHz(ローカム3)
ランス/440 アサダランス/440アサダ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
空調機器のフィン洗浄に最適。
長さ(mm)360アズワン品番64-6748-42
ボルトマシン アサダボルトマシンアサダ
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷
用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。 一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。ねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24回転速度(min-1[r.p.m])80オイルタンク容量(L)10
ボールガイド アサダボールガイドアサダ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
クリアスコープケーブル用 別販売品 ヘッドが球形状で引っかかりにくい。 カメラヘッドのセンター保護に最適。 カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
ボウセイザイロボナル アサダボウセイザイロボナルアサダ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
機械、ワイヤメンテナンスの必需品!! 使用後のマシン本体、ワイヤをサビからガード。 スプレー式。
容量(mL)200アズワン品番64-6752-14
ベルトアッパー アサダベルトアッパーアサダ
579,800税込637,780
1個
翌々日出荷
用途エアコン、室外機の取付け、車への商品の積み下ろし、ケーブルラックの持ち上げ、パイプとダクトの位置決め、蛍光灯等の照明機器の設置、壁掛けテレビの持ち上げ等幅広い用途に。最大積載荷重(kg)135最低高さ(cm)爪下側:15
フロン回収装置 アサダフロン回収装置アサダ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
用途ルームエアコン・カーエアコン・小型パッケージエアコン・自動販売機など、小型空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
プロテクタクミ アサダプロテクタクミアサダ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
フラツクス アサダフラツクスアサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
硬ろう付用。 加熱に時間を要する太径や肉厚材料のろう付用。 耐熱性に優れている。
用途硬ろう付作業時のぬれ促進に。活性温度(℃)600~900適合ロウ材銀ろう、りん銅ろう適合母材鉄・非鉄とその合金、ステンレス鋼、高クロムステンレス鋼、タングステンカーバイト、クロームカーバイト、モリブデン合金等(軽金属を除く)アズワン品番64-6751-98
バンドソーのこ刃 アサダバンドソーのこ刃アサダ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
バンドソーに最適なアサリ形状・山数を採用し、「直角切断」、「ハイスピード切断」、「長寿命」を実現! 鋼管の切断に最適なSKのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用のこ刃
仕様32山適合機種バンドソービーバー4Eco、バンドソービーバー4FEco、バンドソー125、バンドソー12F、バンドソー120アズワン品番65-2353-50
ハンドソー アサダハンドソーアサダ
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷
ハンドガン アサダハンドガンアサダ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
バリアブルガン アサダバリアブルガンアサダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
バランスジヨイントSUSワンタツチ アサダバランスジヨイントSUSワンタツチアサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
仕様SUSワンタッチカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-47
バランスジヨイント/クイツク アサダバランスジヨイント/クイツクアサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
仕様クイックカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-46
チヤージングホース/HFOー1234YF アサダチヤージングホース/HFOー1234YFアサダ
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から翌々日出荷
HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)24.5ホース接続口M12-1.5メス
チャージングホース アサダチャージングホースアサダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
チェーザ/CM アサダチェーザ/CMアサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チェーザ/BM アサダチェーザ/BMアサダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
独自の熱処理により刃が長持ち!! ボルトマシン・ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用 鋼管用
ダイヘッド/BM アサダダイヘッド/BMアサダ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
サイズセットするだけ! 切削後は自動開放!! ボルトマシン用
ソクシミラー アサダソクシミラーアサダ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
クリアスコープケーブル用 別販売品 視野角を変えて検査が可能。 管内の凹部の点検に最適。
ソクシチューブ アサダソクシチューブアサダ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
センタリングガイド アサダセンタリングガイドアサダ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
管の中心にカメラヘッドをキープ。 ローカムMini、クリアスコープ2505・2522・2515・2516用(Φ25mmカメラヘッド用)
アズワン品番64-6751-61管サイズ(mm)Φ75~Φ100
セーバーソーのこ刃 アサダセーバーソーのこ刃アサダ
5,198税込5,718
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
シンクウゲージ アサダシンクウゲージアサダ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ
用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。ねじ径1/8"NPTアズワン品番64-6753-25ゲージ径(Φmm)Φ80圧力(MPa)0~-0.1
ショートホース アサダショートホースアサダ
12,980税込14,278
1個
予約販売
シユウノウケース アサダシユウノウケースアサダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
コウアツホース10M/440 アサダコウアツホース10M/440アサダ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
高圧洗浄機用の高圧ホースです。
アズワン品番64-6748-40
ゲージアダプタ1/4 アサダゲージアダプタ1/4アサダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
マニホールドゲージに接続して使用。 マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。 CFC、HCFC、HFC全てに使用が可能な高性能ボールバルブ。 ボールバルブ式のため、開閉がハンドル位置で一目瞭然。
用途圧力計取付け用ボールバルブ 冷媒放出防止アズワン品番65-2353-75接続サイズ1/4"オスフレア×1/8"メスNPT
ゲージ80テイアツ/R407C アサダゲージ80テイアツ/R407Cアサダ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~2.4
ゲージ80コウアツ/R407C アサダゲージ80コウアツ/R407Cアサダ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~3.5