15ページ目:

1,117件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダクイツクジヨイント/HFOー1234YFアサダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
ホース接続口M12-1.5メス
クイツクカプラジヨイントM22 アサダクイツクカプラジヨイントM22アサダ
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
トリガーガンと洗管ホースの接続用。
ガントリー アサダガントリーアサダ
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷
用途クレーン設備がない場所に 大型機器・空調機器・トランスなど重量物の搬出・設置据付・移動解体に 自動車整備・エンジン載せ変え等に 工作機械付属品の取付け・取り外しに 建築資材の積み込みに
カメラケーブルセット2015G アサダカメラケーブルセット2015Gアサダ
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷
ガス鋼管25A対応ユニット。 各種カメラ本体に接続可能。
セット内容ドラム付ケーブル、ACアダプタ、USBケーブル、AVケーブル、SDカード2GB、キャリングケースアズワン品番65-2353-90
カメラケーブル2516セットクミ アサダカメラケーブル2516セットクミアサダ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
セット組 ロースコープ2516本体用。
ケーブル長(m)16適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番64-6751-69
カメラケーブル2515ドラムセット アサダカメラケーブル2515ドラムセットアサダ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
クリアスコープEco2515本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、肩掛けベルト、ケースケーブル長(m)15適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)25アズワン品番65-2353-89
ガイドボール アサダガイドボールアサダ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ロースコープ2516、ロースコープ2522用
ガイドクミ アサダガイドクミアサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
配管内検査カメラ工業用内視鏡用です。
アズワン品番64-6750-91
オウギガタガン アサダオウギガタガンアサダ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
洗浄全般 トリガーガンとランスが分かれるタイプ。 圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。 ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。
適合機種14/170、15/200アズワン品番64-6750-86
エコポンプPー1100 アサダエコポンプPー1100アサダ
679,800税込747,780
1個
翌日出荷
低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
イケイアダプタ3/8X1/2 アサダイケイアダプタ3/8X1/2アサダ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ポートサイズ変更に。 サイズの異なる接続に。
サイズ(inch)3/8×1/2オスアズワン品番64-6754-25
アングルマシン アサダアングルマシンアサダ
899,800税込989,780
1個
3日以内出荷
1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF
セット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
アッパー Gー40C アサダアッパー Gー40Cアサダ
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
アジャスタハンドル付きで水平度が確保でき安定した設置が可能。 ランニングコストが安く経済的。
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に高さ(m)最高3.95、最低1.01最大積載荷重(kg)125(~3m以内)、100(~4m以内)付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋脚長さ(mm)904×784駆動方式コンプレッサアズワン品番65-2353-98
アッパー Gー28JC アサダアッパー Gー28JCアサダ
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷
下げ位置が低く、積み降ろしがラク!! 超軽量12kg。片手でラクラク持ち運び。 ランニングコストが安く経済的。 三脚式で支点が高いため、作業時の揺れを減少。 ストッパ付キャスター。
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に高さ(m)最高2.78、最低0.92最大積載荷重(kg)125付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋脚長さ(mm)904×784駆動方式コンプレッサアズワン品番65-2353-97
アダプタS/ローポンプ アサダアダプタS/ローポンプアサダ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
流し台、洗面台の詰まりに最適。
質量(kg)0.18
PCO CO2チューブカッタ アサダPCO CO2チューブカッタアサダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ 特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~32アズワン品番64-6752-08
EP1アツリヨクケイ アサダEP1アツリヨクケイアサダ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
圧力計
CO CO2ミニカッタ アサダCO CO2ミニカッタアサダ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~25アズワン品番64-6752-09
ACダイインジエクタ アサダACダイインジエクタアサダ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
マイクロUVエアコンキットの別販売品です。
1/4ギヤクフンシヤノズルM2 アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルM2アサダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
材質ステンレスねじ径1/8"
ムシ押しH (6個入) アサダムシ押しH (6個入)アサダ
999税込1,099
1袋(6個)
翌々日出荷
補修用ムシ押しです。
用途チャージングホースの交換用ムシ押し。質量(g)6
R410A/R32用高圧連成計Φ80mm アサダR410A/R32用高圧連成計Φ80mmアサダ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80
R12等用高圧連成計Φ80mm アサダR12等用高圧連成計Φ80mmアサダ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32用低圧連成計Φ80mm アサダR410A/R32用低圧連成計Φ80mmアサダ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
R12等用低圧連成計Φ80mm アサダR12等用低圧連成計Φ80mmアサダ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
ブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用 アサダブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用アサダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途グリース・石けんなどの柔らかな堆積物の清掃に。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種R-600、R-650、R-50質量(g)80パイプ径(Φmm)60~125(清掃能力)ヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-2352-81
自動チャージングスケールCS-50A アサダ自動チャージングスケールCS-50Aアサダ
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース材質アルミ寸法(mm)秤台:228×228質量(kg)50電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用)測定精度±15g測定単位10g
チューブカッタ R70シリーズ アサダチューブカッタ R70シリーズアサダ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
軽量で使いやすいです。銅管の精密切断に適しています。
1/4”接続3/8”ホース径チャージングホースプラスⅡ黄 アサダ1/4”接続3/8”ホース径チャージングホースプラスⅡ黄アサダ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ホース接続径3/8接続口1/4
アサダねじ切り機搭載用ロールグルーバー ビーバー アサダアサダねじ切り機搭載用ロールグルーバー ビーバーアサダ
169,800税込186,780
1台
当日出荷
仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”)付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書本体質量(kg)12(ベースブラケット除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
バンドソービーバー8F アサダバンドソービーバー8Fアサダ
429,800税込472,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)61寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
バンドソービーバー8 アサダバンドソービーバー8アサダ
359,800税込395,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220切断能力(mm)H鋼(90°)200×150
高圧洗浄機21/90GP アサダ高圧洗浄機21/90GPアサダ
499,800税込549,780
1台
当日出荷
高圧洗浄機13/150G アサダ高圧洗浄機13/150Gアサダ
229,800税込252,780
1台
当日出荷
高圧洗浄機12/80GP アサダ高圧洗浄機12/80GPアサダ
219,800税込241,780
1台
当日出荷
高圧洗浄機12/80G アサダ高圧洗浄機12/80Gアサダ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
吐出圧力(MPa)7.8吐出水量(L/min)12仕様エンジン式冷水タイプ幅(mm)770質量(kg)30高さ(mm)790奥行(mm)439能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)エンジン出力(W)2100給水方式自吸式距離(高圧ホース最長)100m
パイプソー400SA アサダパイプソー400SAアサダ
499,800税込549,780
1台
当日出荷
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。 エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能 バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)モーター(W)エアモーター・1120ストローク量(mm)57アズワン品番65-2353-99
パイプソー380SA アサダパイプソー380SAアサダ
339,800税込373,780
1台
当日出荷
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。 送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能 ハイスピード切断、強力なギア構造 スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能 二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。 グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に電源(V)100モーター(W)1300ストローク量(mm)57
バリアブルランス 8.5/60用 アサダバリアブルランス 8.5/60用アサダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
直噴から扇形まで無段階に切替可能です。トリガーガンに取り付けて使用します。直噴から扇形まで無段階に切替可能です。高圧/低圧切替可能です。
トラスコ品番829-1327適合機種8.5/60、8.5/60P、10/100G材質プラスチック、スチール品名バリアブルランス2018年トラスコ掲載ページ9 0094接続サイズM22
高圧クイックジョイント1/4 アサダ高圧クイックジョイント1/4アサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カプラで簡単にジョイントできます。
用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7029タイプ高圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ