特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,128件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA7圧力計ユニット1MPa アサダFA7圧力計ユニット1MPaアサダ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アズワン品番64-6748-93
バンドソーのこ刃 アサダバンドソーのこ刃アサダ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
当日出荷
高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
バンドソーのこ刃ハイス14山(4・4F) アサダバンドソーのこ刃ハイス14山(4・4F)アサダ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
当日出荷
適合バンドソー:125・12F用
NEOターボホースシングルセット アサダNEOターボホースシングルセットアサダ
11,980税込13,178
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
リークディテクタLD316C アサダリークディテクタLD316Cアサダ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
赤外線式で世界初の-30℃対応。 冷凍庫内の検知が可能になりました。 安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ仕様ガス吸引式質量(g)495使用温度範囲(℃)-30~50電源リチウム電池寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190トラスコ品番836-9069検出方式ブザー音と9段階LED表示反応時間1秒以下感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年ウォームアップ時間約30秒検知方式赤外線対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
調整バルブ アサダ調整バルブアサダ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵アサダ
41,980税込46,178
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
ビッグブルー低温タイプ アサダビッグブルー低温タイプアサダ
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)-34~94危険物の類別非危険物
3/8チャージングホースプラス2 アサダ3/8チャージングホースプラス2アサダ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
電動&手動テストポンプ アサダ電動&手動テストポンプアサダ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビットトラスコ品番338-1790質量(kg)5.5タンク容量(L)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2材質(タンク)樹脂吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
ドレンクリーナー H-150 アサダドレンクリーナー H-150アサダ(2件のレビュー)
81,980税込90,178
1個
当日出荷
距離: 20.0m駆動方式: 手動使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm
先端カバー アサダ先端カバーアサダ
299税込329
1個
3日以内出荷
リークディテクタLD316/LD316C専用先端キャップ
ケーブルアダプタ アサダケーブルアダプタアサダ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ドレンクリーナH150 アサダドレンクリーナH150アサダ
52,980税込58,278
1個
欠品中
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
アサダ マルチガスハイパワー300AP アサダアサダ マルチガスハイパワー300APアサダ
699税込769
1個
当日出荷
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-トラスコ品番376-0405
B222プーリゴム アサダB222プーリゴムアサダ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F質量(g)50トラスコ品番376-0260
ドリルコーンリーマ アサダドリルコーンリーマアサダ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに適合管径(Φmm)8~35黒×銀質量(g)236アズワン品番64-6748-26
フレームガード アサダフレームガードアサダ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
トラスコ品番829-1517適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
ビッグブルー 詰替用 アサダビッグブルー 詰替用アサダ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(3.8L)
当日出荷
トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
デジタル真空計 パイロットPlus アサダデジタル真空計 パイロットPlusアサダ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
バルブヘッド24 アサダバルブヘッド24アサダ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合DH150トラスコ品番376-0316
収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ収納ケース ローポンプスーパープラス用アサダ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
リーマ アサダリーマアサダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。
セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
チェーザ付ダイヘッド アサダチェーザ付ダイヘッドアサダ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質
クイックアクションチューブベンダ アサダクイックアクションチューブベンダアサダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
クイックアクションでラクラク180°曲げ。
用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
チッソ用ホース アサダチッソ用ホースアサダ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
接続部のサイズ1/4
真空ポンプ4CFM Eco アサダ真空ポンプ4CFM Ecoアサダ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなしアサダ
35,980税込39,578
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様要リミットスケールポートサイズ1/4フレア
NEOマップガスⅡ アサダNEOマップガスⅡアサダ
27,980税込30,778
1セット(12本)
当日出荷
ガス容量(g)400適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※入数12本
カメラレンズカバー28 アサダカメラレンズカバー28アサダ
4,198税込4,618
1個
欠品中
カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
チェンバイススタンド6 アサダチェンバイススタンド6アサダ
39,880税込43,868
1個
当日出荷
配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
アセチレンチップ アサダアセチレンチップアサダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミキシングチューブ アサダミキシングチューブアサダ
3,198税込3,518
1本
欠品中
ロキシー400Lキット アサダロキシー400Lキットアサダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
適合13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
グリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダグリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7890
TEK-CHECK アサダTEK-CHECKアサダ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
使用ガスフロンガスR134a感度5~9g/年以上対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compassアズワン品番64-6750-93
カーボン電極 アサダカーボン電極アサダ(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1組(2個)
当日出荷
アームなしです。
用途電気ロウ付機用カーボン電極です。適合機種電気ロウ付機R-10、R-15、R-30質量(g/組)10仕様ホルダー42用トラスコ品番376-0057質量(g)10
キャリングケースマキシムR アサダキャリングケースマキシムRアサダ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
付属品カギ2個材質ABS樹脂質量(kg)3.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×330収納量最大20kg内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×125×310アズワン品番64-6753-32鍵有