25ページ目:

1,117件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ45° 5/16メス×1/4オス アサダボールバルブ45° 5/16メス×1/4オスアサダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)5/16メス×1/4オストラスコ品番852-1304アズワン品番64-6755-63
ボールバルブ45° 1/4メス×5/16オス アサダボールバルブ45° 1/4メス×5/16オスアサダ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/4メス×5/16オストラスコ品番852-1305アズワン品番64-6755-64
フィルタドライヤ 304 アサダフィルタドライヤ 304アサダ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/2フレアオスOUT:1/2フレアオス適合機種R350容積(乾燥剤)492cm3アズワン品番64-6748-60
フィルタドライヤ 162 アサダフィルタドライヤ 162アサダ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3アズワン品番64-6748-94
ハンドポンチ42 アサダハンドポンチ42アサダ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
分岐加工した本管に枝管を挿入する際、枝管を規定位置に保持するための、突起加工に。
トラスコ品番852-0798質量(kg)0.15加工範囲(mm)1/2~1-5/8"(Φ12~42)アズワン品番64-6751-82
トルクレンチ(校正証明書付) アサダトルクレンチ(校正証明書付)アサダ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様校正証明書付精度(トルク)±4%
デジタルバキュームゲージ アサダデジタルバキュームゲージアサダ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付質量(kg)0.34(電池含む)使用温度範囲(℃)0~49電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30センサー熱伝導率センサー測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
デジタルアラーム温度計 アサダデジタルアラーム温度計アサダ(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。
付属品電池質量(g)100電源単4乾電池測定範囲(℃)-50~200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×79×109精度±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)温度測定範囲(℃)-50~200精度(℃)±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×21×109設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
チャージングスケールCS-50B アサダチャージングスケールCS-50Bアサダ
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど仕様質量制限:50kg付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース種別充填用(手動充填)質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0~50電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φ×高さH)(mm)228×228測定精度±15g対応~20kgボンベ電池寿命(時間)連続:約25測定単位10gアズワン品番64-6755-53
チッソブローキット アサダチッソブローキットアサダ
44,980税込49,478
1セット
予約販売
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~2.5
ターボファイア アサダターボファイアアサダ
7,698税込8,468
1本ほか
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎
ゲージアダプタ 90° アサダゲージアダプタ 90°アサダ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-31
クリアマスカー アサダクリアマスカーアサダ
11,980税込13,178
1セット(10本)
当日出荷
粘着テープ付きの養生用シート。汚れの落ち具合がクッキリ見える透明タイプ。養生マスカーとの組み合せにより、ホッパーとして使用する事が可能。使用後は可燃ゴミとして廃棄可能。
タイプ透明タイプテープ幅(mm)1200寸法(幅Wmm×長さLm)1200×25アズワン品番64-6748-44
クーリングユニット CL3 アサダクーリングユニット CL3アサダ
75,980税込83,578
1台
当日出荷
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様ボールバルブ付きトラスコ品番806-7946質量(kg)8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65/102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285接続ポート径3/8フレア
キャリングケースマキシムC アサダキャリングケースマキシムCアサダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
付属品カギ2個材質ABS樹脂質量(kg)2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×110×310収納量最大15kg内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×85×285アズワン品番64-6753-31
カッタ軸組 70 アサダカッタ軸組 70アサダ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合チューブカッタ:70
カッタ軸組 28 アサダカッタ軸組 28アサダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合チューブカッタ:35、35ステン
カッタ軸 28・42・42PL アサダカッタ軸 28・42・42PLアサダ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
3日以内出荷
適合チューブカッタ:28プラス、42プラス、42PLプラス、42PCプラス
カッタホイル 銅管用 ミニ16プロ・22プロ・28用 アサダカッタホイル 銅管用 ミニ16プロ・22プロ・28用アサダ
5,698税込6,268
1セット(5個)
3日以内出荷
適合ミニカッタ:16プロ、22プロ、28トラスコ品番249-6453替刃寸法(mm)(外径)Φ18.5
カッタホイル 銅・SUS用 TC35・70用 アサダカッタホイル 銅・SUS用 TC35・70用アサダ
6,998税込7,698
1セット(5個)
3日以内出荷
適合チューブカッタ:35、35ステン、70替刃寸法(mm)(外径)Φ18.5
オイル排気フィルタ アサダオイル排気フィルタアサダ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。密閉された空間での環境を保持し、作業者の負担を軽減。
適合機種真空ポンプ:4、6、8CFM、真空ポンプ:TEZ8質量(g)380取付サイズNH3/4インチアズワン品番64-6755-61
エコセーバーテトラ アサダエコセーバーテトラアサダ
679,800税込747,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オストラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー750W オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
エキスパンダヘッド アサダエキスパンダヘッドアサダ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
アンモニア用マニホールド3/8”本体 アサダアンモニア用マニホールド3/8”本体アサダ
71,980税込79,178
1個
当日出荷
対応冷媒種別NH3(R717)トラスコ品番806-7950接続口径(inch)3/8フレア(UNF5/8-18山)高圧圧力計(MPa)-0.1~2.8ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.0
Tドリル用カラーリングヘッド 銅管用 アサダTドリル用カラーリングヘッド 銅管用アサダ
52,980税込58,278
1個
当日出荷
T ドリルの銅管用カラーリングヘッド。長寿命ドリルピットに特殊鋼製ピンを内蔵。高精度の分岐加工が可能。
R410A/R32用ボンベアダプタ アサダR410A/R32用ボンベアダプタアサダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番376-0685アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
R407C等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダR407C等用ブルートⅡマニホールド本体アサダ
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R134aトラスコ品番852-1243適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1アズワン品番64-6755-38ゲージ径(Φmm)80
R407C等用ブルートⅡマニホールドキット アサダR407C等用ブルートⅡマニホールドキットアサダ
82,980税込91,278
1セット
当日出荷
イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
R407C等用タイタンマニホール本体 アサダR407C等用タイタンマニホール本体アサダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aトラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47ゲージ径(Φmm)80
R407C等用スタンダードマニホール本体 アサダR407C等用スタンダードマニホール本体アサダ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3
EZオイルカートリッジ アサダEZオイルカートリッジアサダ
7,998税込8,798
1セット(3本)
3日以内出荷
真空ポンプTEZ8 専用
適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物
5/16ボールバルブ45° メス×オス アサダ5/16ボールバルブ45° メス×オスアサダ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)5/16メス×5/16オストラスコ品番852-1306アズワン品番64-6755-65
5/16クイックチャージングバルブA アサダ5/16クイックチャージングバルブAアサダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
接続ポート径5/16オス(ムシ付)仕様アクセスポート付きトラスコ品番852-1076ねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6754-09
3/8ボールバルブ オス×オス アサダ3/8ボールバルブ オス×オスアサダ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)3/8オスアズワン品番64-6755-66
1/4ボールバルブ オス×オス アサダ1/4ボールバルブ オス×オスアサダ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/4オス
1/4クイックチャージングバルブA アサダ1/4クイックチャージングバルブAアサダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
接続ポート径1/4オス(ムシ付)仕様アクセスポート付きねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6754-08
1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ アサダ1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡアサダ
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32長さ(cm)152仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
1/2ボールバルブ メス×オス アサダ1/2ボールバルブ メス×オスアサダ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/2メス×1/2オスアズワン品番64-6755-70
1/2ボールバルブ オス×オス アサダ1/2ボールバルブ オス×オスアサダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/2オスアズワン品番64-6755-67
フロン回収ボンベ アサダフロン回収ボンベアサダ
92,980税込102,278
1本
当日出荷
適合ボンベFC3ポート1/4'