- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アサダ
- 27ページ目
27ページ目: アサダのすべての商品
ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル
適合管径(Φmm)40~100
アズワン品番64-6752-04
カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル
適合管径(Φmm)40~100
カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
クリアスコープケーブル用 別販売品
マグネットで金属の異物をキャッチ。
仕様カメラヘッド外径 5.5mm用
アズワン品番64-6752-97
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
気圧アッパーシリーズの別販売品です。
長さ(m)3
アズワン品番64-6753-10
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。
冷媒の簡易再生に。
R32冷媒対応
R410A冷媒対応
適合機種エコサイクルRC200
色ブルー
ねじ径IN:3/8"フレアオス、OUT:3/8"フレアメス
アズワン品番65-2353-66
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断!
軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。
別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途プラスチックパイプ新設管切断用。
回転速度(min-1[r.p.m])4000
付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ
質量(kg)6.6
肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22
モーター100V・1010W(50/60Hz)
使用率(%)25
面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
バツグンの切れ味で、キレイな切断面。
長寿命。
仕様ステンレス管用
適合機種ビーバー25、アストロニック1
アズワン品番64-6747-92
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。
バツグンの切れ味。
焼け・バリを残さず美しい切断面。
用途鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど
適合機種280E、360E
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち!
JWWA K137 日本水道協会規格品。
水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。
定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。)
ステンレス管にも対応。
用途上水道配管用
内容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-6752-69
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300g
危険物の性状非水溶性
1本(0.3L)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。
バツグンの切れ味。
焼け・バリを残さず美しい切断面。
用途プラスチックパイプ面取り
外径(mm)150(カッター)
内径(mm)62(カッター)
適合機種P400
アズワン品番64-6748-89
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
分析する冷媒の塵やオイルミストの除去に。
アズワン品番64-6751-15
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
電動テストポンプ用の高圧ホースです。
アズワン品番64-6748-38
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
マニホールドゲージ用保護カバー。
ゲージへの衝撃を吸収し指針のぶれを防止。
ゲージの破損防止。
仕様Φ80mm用
アズワン品番64-6755-46
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
高圧洗浄機用の水道直結ホースです。
アズワン品番64-6748-41
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ケーブル単品
ロースコープ2516本体用。
アズワン品番65-2353-87
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
クリアスコープEco2515本体用。
商品はケーブル単品です。
ケーブル長(m)15
適合管径(Φmm)40~100
ヘッド径(Φmm)25
アズワン品番65-2353-88
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
気圧アッパーシリーズの別販売品です。
仕様炭酸ガス用
アズワン品番64-6753-07
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能
FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当)
安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。
フロート検知方式(フロートセンサー内蔵)
R32冷媒対応
高圧フロン用
FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
容量(L)1
対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A
ポート1/4"フレア
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し
仕様ステンレス管対応
トラスコ品番480-7219
質量(kg)4.5
能力(inch)(パイプ固定)2~6
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
適合機種CUTマスター42(非接触用)
電流(A)40
アズワン品番65-2353-58
1箱(5個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷