特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,128件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP5 エアー抜きバルブ アサダTP5 エアー抜きバルブアサダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
コールドシールドパテ アサダコールドシールドパテアサダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
形状粘土容量(g)346保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
ホースカバー15m アサダホースカバー15mアサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ナイロン素材のホースカバー。(幅150mm)カバーの片側は開口部を絞れる紐付き。
幅(mm)150長さ(m)15
コーナーガード アサダコーナーガードアサダ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
樹脂製で軽量コンパクト。(質量:330g)コーナー等保護したい箇所に手軽に設置。
質量(g)330寸法(幅W×高さH)(mm)300×370
ピアシングバルブ アサダピアシングバルブアサダ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に本体質量(g)480適合銅管径1/4インチ~1/2インチ接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
高圧洗浄機8/60P アサダ高圧洗浄機8/60Pアサダ
149,800税込164,780
1個
当日出荷
仕様洗管能力:~Φ75mm付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
フレア限界ゲージ アサダフレア限界ゲージアサダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。
質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
キャリングケース(充電式真空ポンプ1.5CFM専用) アサダキャリングケース(充電式真空ポンプ1.5CFM専用)アサダ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-6753-20
ルームエアコンサービスセット アサダルームエアコンサービスセットアサダ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000接続口径5/16"フレア(UNF1/2-20山)
パイプソーノコ刃(アサダ純正) アサダパイプソーノコ刃(アサダ純正)アサダ
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプバイメタル関連資料パイプソーのこ刃対応一覧表(0.26MB)
ニップル治具キャップ アサダニップル治具キャップアサダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ニップル治具セット01810の補修品です。キャップのみになります
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ)アサダ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0635適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-38
エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダエコセーバー隼-HAYABUSA-アサダ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
ワイヤキー10 アサダワイヤキー10アサダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワイヤ・ヘッドの取り外し金具
仕様Φ10・13・16mmワイヤ用アズワン品番64-6750-98
アダプタS/ローポンプ アサダアダプタS/ローポンプアサダ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
流し台、洗面台の詰まりに最適。
質量(kg)0.18
1/4 ホースパッキンH(6ヶ入) アサダ1/4 ホースパッキンH(6ヶ入)アサダ(1件のレビュー)
669税込736
1袋(6個)
当日出荷
補修用ホースパッキンです。
質量(g)250
バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m アサダバルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7mアサダ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。仕様ヘッド一体型延長不可材質鋼材質量(kg)2.1パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
バリアブルランス 8.5/60用 アサダバリアブルランス 8.5/60用アサダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
直噴から扇形まで無段階に切替可能です。トリガーガンに取り付けて使用します。直噴から扇形まで無段階に切替可能です。高圧/低圧切替可能です。
トラスコ品番829-1327適合機種8.5/60、8.5/60P、10/100G材質プラスチック、スチール品名バリアブルランス2018年トラスコ掲載ページ9 0094接続サイズM22
HD8506用水道直結ホース5m アサダHD8506用水道直結ホース5mアサダ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
適合機種8.5/60、8.5/60P、8/100GS、10/100G、12/80GP、13/100GS、13/150G、15/150GS、16/150G、16/150GP、15/200G、15/200GP、16/200GSアズワン品番64-6749-31
ドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×15.2m アサダドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×15.2mアサダ
19,980税込21,978
1本
当日出荷
トラスコ品番824-7874
ダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7893
タービンガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダタービンガン SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
56,980税込62,678
1丁
当日出荷
トラスコ品番806-7682適合機種13-100GS/GSP13/150G14/17015/20015/200G/GP16/200GS/GSP
1/4スズランノズルM2型 アサダ1/4スズランノズルM2型アサダ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ニップルマックス アサダニップルマックスアサダ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
短ニップル切治具。ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能(内面ライジング管は不可)。両短ニップルの加工も可能。他メーカーのねじ切断機にも使用可能。
トラスコ品番829-1441サイズ(inch)1/2
アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダアストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6mアサダ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。火炎温度(℃)2350仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シートトラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎形状ターボ炎
PCワイヤ (Φ16mm×2.3m) アサダPCワイヤ (Φ16mm×2.3m)アサダ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150
B185カバー止め具 アサダB185カバー止め具アサダ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番376-0120適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F
新冷媒用トルクレンチセット アサダ新冷媒用トルクレンチセットアサダ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様新冷媒用
強力型4サイズバルブキーレンチ アサダ強力型4サイズバルブキーレンチアサダ
7,298税込8,028
1本
当日出荷
冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。4サイズバルブキーレンチ(Y60613)のヘビーデューティ仕様。全長が25%大きく、しっかり握れて力が入れやすく、使いやすい。ラチェットは丈夫な歯と大きなギヤを採用したヘビーデューティ仕様で耐久性を向上。
全長(mm)175寸法(inch)四角:3/16・1/4・5/16・3/8アズワン品番64-6755-51
フィンストレーナ6サイズ アサダフィンストレーナ6サイズアサダ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体
トラスコ品番364-0167質量(g)100適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8、9、10、12、14、15
フィルタドライヤ 053F アサダフィルタドライヤ 053Fアサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:3/8フレアオスOUT:3/8フレアメス適合機種テトラ容積(乾燥剤)82cm3アズワン品番64-6748-59
ピアシングバルブ用替刃 アサダピアシングバルブ用替刃アサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ピアシングバルブ(TF014)トラスコ品番376-0596
ハンディターボ アサダハンディターボアサダ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(610g)
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
4サイズバルブキーレンチ アサダ4サイズバルブキーレンチアサダ
4,398税込4,838
1本
当日出荷
冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。
全長(mm)140寸法(inch)四角:3/16・1/4・5/16・3/8アズワン品番64-6755-49
高圧洗浄機440 アサダ高圧洗浄機440アサダ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7仕様冷水付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケーストラスコ品番252-8029質量(kg)9電源単相100Vコード長さ(m)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210給水方式自吸式
セーバーソーのこ刃 アサダセーバーソーのこ刃アサダ
5,198税込5,718
1箱(10本)
当日出荷
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。 マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー材質バイメタル
ドレンクリーナー H-75 アサダドレンクリーナー H-75アサダ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
距離: 7.5m駆動方式: 手動使用ワイヤ径: Φ8mm
適合排水管径(Φmm)Φ20~75種別手動式配水管掃除機質量(kg)2.6寸法L330×HΦ206mm
ドレンクリーナー E-75 アサダドレンクリーナー E-75アサダ
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
距離: 15.0m駆動方式: シリースモータ100V 250W使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m適合排水管径(Φmm)20~100トラスコ品番806-7630種別電動式配水管掃除機質量(kg)5.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用 アサダパイプカッタ替刃鋼管・SUS管用アサダ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合機種ビーバー25 アストロニック1以外の全機種
デジタル真空ゲージ アサダデジタル真空ゲージアサダ
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)電池寿命は驚異の40,000時間
仕様耐圧:3MPa