5ページ目:

1,117件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4”チャージングホース92cm赤 アサダ1/4”チャージングホース92cm赤アサダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダバンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用アサダ
5,498税込6,048
1箱(3本)
3日以内出荷
充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
デジタル真空ゲージ1/4 アサダデジタル真空ゲージ1/4アサダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0
ピアシングバルブ アサダピアシングバルブアサダ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に本体質量(g)480適合銅管径1/4インチ~1/2インチ接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
高圧洗浄機8/60 アサダ高圧洗浄機8/60アサダ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
仕様洗管能力:~Φ75mm(別売)付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
ルームエアコンサービスセット アサダルームエアコンサービスセットアサダ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000
3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ アサダ3/8"アンモニアチャージングホースアダプタアサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
鋼製(メッキ)のフレアユニオン。
ドレンクリーナ用ワイヤ アサダドレンクリーナ用ワイヤアサダ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。 ヘッド一体型、延長×
仕様ヘッド交換不可(一体型)適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150ワイヤー長さ(m)10ワイヤー太さ(mm)8ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可関連資料ドレンクリーナ用ワイヤ対応一覧表(0.69MB)
DEKITER120 アサダDEKITER120アサダ
149,800税込164,780
1個
当日出荷
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付
ブレーキあり質量(kg)31積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
Eリングホルダー(スムーサー7A・10A専用) アサダEリングホルダー(スムーサー7A・10A専用)アサダ
1,298税込1,428
1個
予約販売
ソケットを接続するためのホルダー。
ビーバーSAWパイプサポート アサダビーバーSAWパイプサポートアサダ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダパイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタルアサダ
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。トラスコ品番243-8959適合機種165S・200SP材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)320幅(mm)20厚さ(mm)1.5サイズ320×8山種類バイメタル山数8能力(A)~200
バーティカルリング アサダバーティカルリングアサダ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
対応機種レシプロソー、セイバーソー適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
マニホールド/HFO-1234YF アサダマニホールド/HFO-1234YFアサダ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応
付属品HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタアズワン品番64-6748-68ホース接続口M12-1.5メス圧力(MPa)2.4(低圧)、3.5(高圧)
ハンデイトーチ アサダハンデイトーチアサダ
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
チャージングホースプラス2 アサダチャージングホースプラス2アサダ
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
コウアツホース8M/EP440 アサダコウアツホース8M/EP440アサダ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
電動テストポンプ、高圧洗浄機用の高圧ホースです。
アズワン品番64-6748-55
アダプタL/ローポンプ アサダアダプタL/ローポンプアサダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
トイレの詰りに最適。
質量(kg)0.78
真空ポンプ8CFM Eco アサダ真空ポンプ8CFM Ecoアサダ
71,980税込79,178
1台
当日出荷
新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。トラスコ品番829-1473セット内容真空ポンプオイル2018年トラスコ掲載ページ4 1519
低圧クイックジョイント1/4 アサダ低圧クイックジョイント1/4アサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カプラで簡単にジョイントできます。
用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7028タイプ低圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ
ジャストフィット電磁弁オープナー アサダジャストフィット電磁弁オープナーアサダ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
フロン回収時、冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収します。
トラスコ品番759-6995質量(g)100適合サイズ(mm)Φ10、12.5、15、18大きさΦ42mm×(H)30mm
クランク式スクレーパ アサダクランク式スクレーパアサダ
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
黒×オレンジ
電動ワイヤーアッパー UE-30 アサダ電動ワイヤーアッパー UE-30アサダ(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09昇降時間(秒)上昇:24、下降:23仕様無段階調整脚収納時寸法(mm)310×250×1075天板寸法(mm)745×435質量(kg)26(天板含む)最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)トラスコ品番818-6857アズワン品番65-2353-65
丸のこ用替刃 鋼管用 アサダ丸のこ用替刃 鋼管用アサダ
6,298税込6,928
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番852-2801アズワン品番64-6750-95
異径アダプタ(銅パッキン) 1/2”メス×5/8”オス アサダ異径アダプタ(銅パッキン) 1/2”メス×5/8”オスアサダ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番852-1008アズワン品番64-6753-55
ファネルヘッド24 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダファネルヘッド24 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
トラスコ品番824-7894
タービンガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダタービンガン SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
56,980税込62,678
1丁
予約販売
トラスコ品番806-7682適合機種13-100GS/GSP13/150G14/17015/20015/200G/GP16/200GS/GSP
グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダグリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7891
3/8逆噴射ノズルM2型 13L/分エンジン式・16/200G用 アサダ3/8逆噴射ノズルM2型 13L/分エンジン式・16/200G用アサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6749-90
1/4延長用高圧ホース 8/60・8.5/60用 10m Qカプラ アサダ1/4延長用高圧ホース 8/60・8.5/60用 10m Qカプラアサダ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様アサダ
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
カプラータイプクイックカプラ
ドレンクリーナー アサダドレンクリーナーアサダ
189,800税込208,780
1個
当日出荷
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチトラスコ品番252-8509質量(kg)10.2適合ワイヤ径(Φmm)810能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
ニップルマックス アサダニップルマックスアサダ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
短ニップル切治具。
トラスコ品番829-1442サイズ(inch)3/4
アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダアストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6mアサダ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。火炎温度(℃)2350仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シートトラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎形状ターボ炎
真空ポンプ2CFM  Eco アサダ真空ポンプ2CFM Ecoアサダ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250Wオイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
バンドソーのこ刃ハイス4/6山(32F) アサダバンドソーのこ刃ハイス4/6山(32F)アサダ
34,980税込38,478
1セット(3本)
当日出荷
用途ステンレス鋼管・ステンレス形鋼用。適合機種バンドソー32F
アサダ 真空ポンプオイル 0.47L アサダアサダ 真空ポンプオイル 0.47Lアサダ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
ニップルマックス爪 アサダニップルマックス爪アサダ
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
強力型4サイズバルブキーレンチ アサダ強力型4サイズバルブキーレンチアサダ
7,298税込8,028
1本
当日出荷
冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。4サイズバルブキーレンチ(Y60613)のヘビーデューティ仕様。全長が25%大きく、しっかり握れて力が入れやすく、使いやすい。ラチェットは丈夫な歯と大きなギヤを採用したヘビーデューティ仕様で耐久性を向上。
全長(mm)175寸法(inch)四角:3/16・1/4・5/16・3/8アズワン品番64-6755-51
フィンストレーナ6サイズ アサダフィンストレーナ6サイズアサダ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体
トラスコ品番364-0167質量(g)100適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8、9、10、12、14、15