7ページ目:

1,117件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS50Ⅲ用ACアダプタ アサダCS50Ⅲ用ACアダプタアサダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
適合本体チャージングスケールCS50Ⅲ電源(V)AC100
LD312用センサ アサダLD312用センサアサダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
PSのこ刃バイメタル アサダPSのこ刃バイメタルアサダ
38,980税込42,878
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA山数8
ホースパッキン・ムシ押しリムーバー アサダホースパッキン・ムシ押しリムーバーアサダ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ホースパッキンの取り外し、取り付けがこれ一つで可能です。 また、ホースのムシ押しの調整、取り外しも可能です。
用途冷凍・空調用チャージングホースのパッキンんの取り付け・取り外し ムシ押しの取り付け・取り外し付属品ホースパッキン1/4",5/16"用(Y19020) 5個全長(mm)110ブルーアズワン品番65-2354-31メーカー商品コードY19048
MINIマニホールド本体 アサダMINIマニホールド本体アサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
トラスコ品番198-0605アズワン品番64-6747-74
R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダR410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体アサダ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番198-0630アズワン品番64-6755-23
ニップル治具キャップ アサダニップル治具キャップアサダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ニップル治具セット01810の補修品です。キャップのみになります
R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計 アサダR410A/R32用マニホールドゲージ 連成計アサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。
ゲージ径(Φmm)60
バルーン用ゲージキット アサダバルーン用ゲージキットアサダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
パージダムを膨らます際に使用するゲージになります。
トラスコ品番197-9057圧力計(MPa)0~0.1アズワン品番64-6752-35ホース接続径(Φmm)9
チャージングスケール CS-200S アサダチャージングスケール CS-200Sアサダ
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに 120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応 コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。 設定した重量でアラームが作動。
付属品ACアダプタ、ケース質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)200電源100Vまたは、鉛蓄電池本体質量(kg)16測定単位50g電池寿命フル充電で連続150時間充電時間(時間)約15アズワン品番64-8506-88
エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダエコセーバー隼-HAYABUSA-アサダ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
ワイヤキー アサダワイヤキーアサダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ワイヤ・ヘッドの取り外しに
仕様Φ22・32mmワイヤ用アズワン品番64-6752-10
ランス150/440 アサダランス150/440アサダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ルームエアコン室内機のフィン洗浄に最適。
長さ(mm)160アズワン品番64-6748-43
ビーバー25 パイプウケダイ アサダビーバー25 パイプウケダイアサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
長尺パイプの精密加工の必需品
適合機種ビーバー25、アストロニック1最高高さ(mm)230最低高さ(mm)145アズワン品番64-6747-87
ドラム缶アダプタ アサダドラム缶アダプタアサダ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
100Lドラム缶用。 ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。
アズワン品番65-2354-01
アンモニアチャージングホース アサダアンモニアチャージングホースアサダ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
アンモニア用高耐久性ホース NH3(R717)
スプレーガン/EP440 アサダスプレーガン/EP440アサダ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ランス組+ガン本体 空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。
アズワン品番64-6748-53
アダプタS/ローポンプ アサダアダプタS/ローポンプアサダ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
流し台、洗面台の詰まりに最適。
質量(kg)0.18
3/8X10M コウアツホース アサダ3/8X10M コウアツホースアサダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
本体とガン・洗管ホース等をつなぐホース SUSワンタッチカプラ
適合機種14/170、15/200長さ(m)10アズワン品番64-6750-87
1/4ギヤクフンシヤノズルM アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルMアサダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M2型より短く、径が大きいため曲がりに強い。
材質ステンレスねじ径1/8"
5/16 ホースパッキンH(6ヶ入) アサダ5/16 ホースパッキンH(6ヶ入)アサダ
649税込714
1個
当日出荷
補修用ホースパッキンです。
質量(g)250
Nワイヤ Φ16mm×2.3m アサダNワイヤ Φ16mm×2.3mアサダ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750質量(kg)1.05タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力)適合パイプ径(Φmm)40~150ケーブル16mm×2.3mアズワン品番65-2352-59
充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし) アサダ充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし)アサダ
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス材質アルミ鋼材樹脂質量(kg)2.9排気速度(50/60Hz)(L/min)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172
可搬方手動リフト DEKITER120用トレイ組 アサダ可搬方手動リフト DEKITER120用トレイ組アサダ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
パレットがなくても運搬可能に。
アズワン品番64-8757-30
高圧洗浄機21/90G アサダ高圧洗浄機21/90Gアサダ
379,800税込417,780
1台
当日出荷
トリガーガン 8.5/60用 アサダトリガーガン 8.5/60用アサダ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ランスなどを取り付けて使用します。用途に合わせて取り付け可能です。
トラスコ品番829-1334材質プラスチック、真ちゅう、スチール2018年トラスコ掲載ページ9 0094
バリアブルガン10/100G クイックカプラ仕様 アサダバリアブルガン10/100G クイックカプラ仕様アサダ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
直噴から扇形まで無段階に切替可能。
適合機種10/100Gアズワン品番64-6750-52
アクセスコントロールバルブ アサダアクセスコントロールバルブアサダ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トラスコ品番772-6660接続サイズ5/16フレア(UNF1/2-20山)
エコサイクルRC200 アサダエコサイクルRC200アサダ
159,800税込175,780
1台
当日出荷
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。 高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式) フィルタで水分と酸分も除去します。 回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A仕様再生方式/簡易蒸留式トラスコ品番761-2427セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)幅(mm)223高さ(mm)450奥行(mm)308電源(V)100能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
エキスパンダヘッド アサダエキスパンダヘッドアサダ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
エキスパンダセット アサダエキスパンダセットアサダ
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番824-7829セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
ホールドE (SUS) アサダホールドE (SUS)アサダ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
クイックボタンでワンタッチでア-ムの開閉が出来ます。 フレ-ムは鉄製で耐久性に優れています。
用途パイプ受台とパイプ等の固定にトラスコ品番828-2524適合パイプ3/4~6インチ
エコセーバーV240SP アサダエコセーバーV240SPアサダ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
デジタルセンターポンチ アサダデジタルセンターポンチアサダ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに付属品収納ケース寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57質量(kg)0.84精度±1°分解能(ゲージ)0.05°適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
エキスパンダパワートルクPR6型 アサダエキスパンダパワートルクPR6型アサダ
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。 リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。 パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。 握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
付属品ヘッド(3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”)、リーマ、ケーストラスコ品番824-7839質量(kg)3拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
充電式真空ポンプ1.5CFM-BC アサダ充電式真空ポンプ1.5CFM-BCアサダ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。 国内最長のバッテリ寿命。 18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。 電池容量が無くなればブザーでお知らせ。 金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。 バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。 逆止弁付。
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケーストラスコ品番776-6211排気速度(L/min)50本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)ポンプスピード/3850min-1オイル量(mL)100~130ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)
電動アッパーUE-37 アサダ電動アッパーUE-37アサダ
359,800税込395,780
1台
当日出荷
100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)脚部開脚時/1110×1110×1155高さ(m)最大:3.75、最小:1.16昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×250×1135天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:(~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80)、脚4点接地時:(~3m:100、3~3.5m:80、3.5m~:70)積載荷重(kg)最大/120(脚5点接地時)、100(脚4点接地時)トラスコ品番818-6858
電動アッパーUE40C アサダ電動アッパーUE40Cアサダ
379,800税込417,780
1台
当日出荷
100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×260×1220天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80積載荷重(kg)最大/120トラスコ品番818-6860消費電力(W)800
HD8506用水道直結ホース5m アサダHD8506用水道直結ホース5mアサダ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
適合機種8.5/60、8.5/60P、8/100GS、10/100G、12/80GP、13/100GS、13/150G、15/150GS、16/150G、16/150GP、15/200G、15/200GP、16/200GSアズワン品番64-6749-31
ボルトねじ用チェーザ メートル右 M24 アサダボルトねじ用チェーザ メートル右 M24アサダ
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)トラスコ品番852-0459質量(g)300寸法メートル右M24アズワン品番64-6747-14