特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,128件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ受台 アサダパイプ受台アサダ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7827
パイプねじゲージ 1/2”-1”セット アサダパイプねじゲージ 1/2”-1”セットアサダ
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
トラスコ品番829-1433
ニップル治具PT1/2”-2”セット アサダニップル治具PT1/2”-2”セットアサダ
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番806-7808セット内容キャップ(1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")、ハンドル、ホルダ、ケース能力(mm)PT1/2"~2"
チッソ用ホース 20m アサダチッソ用ホース 20mアサダ
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
アズワン品番64-6753-28
タービンガン 60/50GP用 SUSワンタッチカプラ仕様 アサダタービンガン 60/50GP用 SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番806-7696
スパイラルソー35 Φ10・16mmワイヤ用 アサダスパイラルソー35 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7899アズワン品番65-2352-66
ストレートヘッド16 Φ10・16mmワイヤ用 アサダストレートヘッド16 Φ10・16mmワイヤ用アサダ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7885アズワン品番65-2352-64
ウェルディングスケール アサダウェルディングスケールアサダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
トラスコ品番838-4479アズワン品番64-6752-58
アンモニアチャージングホース アサダアンモニアチャージングホースアサダ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山)ホース長さ(cm)366トラスコ品番852-1108常用圧力(MPa)3.5破裂圧力(MPa)17.2アズワン品番64-6754-38
RS13専用回収ボンベR508 アサダRS13専用回収ボンベR508アサダ
69,980税込76,978
1本
欠品中
RS13専用回収ボンベ R13B1用 アサダRS13専用回収ボンベ R13B1用アサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
PCワイヤ Φ22mm×4.5m アサダPCワイヤ Φ22mm×4.5mアサダ
37,980税込41,778
1本
当日出荷
トラスコ品番824-7882アズワン品番65-2352-61
3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 30m ワンタッチカプラ アサダ3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 30m ワンタッチカプラアサダ
67,980税込74,778
1個
当日出荷
トラスコ品番806-7656
3/8逆噴射ノズルT型前1穴 21L/分エンジン式用 アサダ3/8逆噴射ノズルT型前1穴 21L/分エンジン式用アサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6750-11
3/8逆噴射ノズルT型前1穴 13L/分エンジン式・16/200G用 アサダ3/8逆噴射ノズルT型前1穴 13L/分エンジン式・16/200G用アサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6749-93
3/8逆噴射ノズルM2型 13L/分エンジン式・16/200G用 アサダ3/8逆噴射ノズルM2型 13L/分エンジン式・16/200G用アサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6749-90
1/4ねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様 アサダ1/4ねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様アサダ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
カプラータイプクイックカプラ
1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様アサダ
33,980税込37,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプクイックカプラ
1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1/4高圧ホース 8.5/60用 8m Qカプラ アサダ1/4高圧ホース 8.5/60用 8m Qカプラアサダ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
1/4延長用高圧ホース 8/60・8.5/60用 10m Qカプラ アサダ1/4延長用高圧ホース 8/60・8.5/60用 10m Qカプラアサダ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
1/4スズランノズルM型 アサダ1/4スズランノズルM型アサダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
1/4SUSねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様 アサダ1/4SUSねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様アサダ
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズ
カプラータイプクイックカプラ
1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
コックカプラータイプSUSワンタッチカプラ
1/2”強力型チャージングホースプラス2 762cm アサダ1/2”強力型チャージングホースプラス2 762cmアサダ
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
接続口径1/2フレアホース長さ(cm)762トラスコ品番852-1053アズワン品番64-6753-92
ニップルマックス アサダニップルマックスアサダ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
短ニップル切治具。
トラスコ品番829-1442サイズ(inch)3/4
フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4” アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4”アサダ
79,980税込87,978
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40冷媒(冷媒名標記)無記名仕様内面パーカーライジング処理トラスコ品番852-0990質量(kg)27ガスの種類FC3センサーフロートセンサー付ポート径(インチ)1/4
真空ポンプ2CFM  Eco アサダ真空ポンプ2CFM Ecoアサダ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250Wオイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
アサダ 真空ポンプオイル 0.47L アサダアサダ 真空ポンプオイル 0.47Lアサダ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
サイトグラス  (オス×メス) アサダサイトグラス (オス×メス)アサダ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。
ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6755-34
真空ポンプTEZ8 アサダ真空ポンプTEZ8アサダ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227モーター100V(50/60Hz)オイル量(mL)250ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)真空度(Pa)5.3(40ミクロン)ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
交換用フィルタ オイル排気フィルタ用 アサダ交換用フィルタ オイル排気フィルタ用アサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合オイル排気フィルタ(Y93386)アズワン品番64-6755-62
可燃性ガスリークディテクタ ガスメイト アサダ可燃性ガスリークディテクタ ガスメイトアサダ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。検知ガス可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど)付属品センサー、アルカリ乾電池2本、ケーストラスコ品番806-7726質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~45電源1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×51×760感度5ppm(メタン)検知方式半導体方式
異径アダプタ クイック式 アサダ異径アダプタ クイック式アサダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
用途異径の接続口の接続に。接続口径(inch)1/4メス×3/8オスアズワン品番64-6754-13
ユニバーサルリーマ アサダユニバーサルリーマアサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。 ステンレス管のバリ取りに最適。 45枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
適合銅管径Φ10~54質量(g)620適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管アズワン品番65-2353-05
ムシ押し 1/4・5/16用 アサダムシ押し 1/4・5/16用アサダ
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
チャージングホース・ボールバルブ・クイックアダプタの交換用ムシ押し。
適合サイズ1/4・5/16用
フィルタドライヤ 162 アサダフィルタドライヤ 162アサダ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3アズワン品番64-6748-94
トルクレンチ(校正証明書付) アサダトルクレンチ(校正証明書付)アサダ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様校正証明書付精度(トルク)±4%
チッソブローキット アサダチッソブローキットアサダ
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~2.5
サイトグラス  (オス×オス) アサダサイトグラス (オス×オス)アサダ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック
ねじ径(inch)1/4オス×1/4オスアズワン品番64-6748-64