カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
    • ゲージマニホールド(3)
  • 溶接用品(3)
    • ガス調整器(3)
絞り込み
冷媒の種類
  • HFO1233zd(1)
  • HFO1234yf(1)
  • HFO1234ze(1)
  • R12(1)
  • R22(1)
  • R32(1)
  • R134a(1)
  • R245fa(1)
  • R404A(1)
  • R407C(1)
  • R410A(1)
  • R500(1)
  • R502(1)
  • R507A(1)
  • SF6(1)
ブランド
  • アサダ
  • ハネウェル(1)
  • イチネンTASCO(22)
  • AGC(1)
  • JTC(8)
  • デンゲン(42)
  • エスコ(8)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • アオホンケミカルジャパン(3)
  • アールウィズエイチ(14)
  • A-Gas Japan(8)
  • リークラボ・ジャパン(7)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • プロステップ(3)
  • FALCON(2)
  • SUNOCO(2)
  • ZAC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1234yf」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HFO1234yfボールバルブ アサダ

    HFO1234yfボールバルブ

    アサダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    接続ホース:M12-1.5メス、ボンベ:1/4"フレアメス
  • HFO1234yfボンベアダプタ アサダ

    HFO1234yfボンベアダプタ

    アサダ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    接続ホース:1/2"アクメ左ねじメス×1/4"フレアオス
  • クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダ

    クイツクジヨイント/HFOー1234YF

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
    ホース接続口M12-1.5メス
  • HFO1234yfホース用Oリング アサダ

    HFO1234yfホース用Oリング

    アサダ
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールド/HFO-1234YF アサダ

    マニホールド/HFO-1234YF

    アサダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
    日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応
    付属品HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタアズワン品番64-6748-68ホース接続口M12-1.5メス圧力(MPa)2.4(低圧)、3.5(高圧)
  • チヤージングホース/HFOー1234YF アサダ

    チヤージングホース/HFOー1234YF

    アサダ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷
    HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
    長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)24.5ホース接続口M12-1.5メス
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
  • 高感度リークディテクタ D-TEK3 アサダ

    高感度リークディテクタ D-TEK3

    アサダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
    用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
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
"1234yf" アサダ 【通販モノタロウ】