カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- アサダ
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- brembo(2)
- CKD(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- Klauke(2)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(1)
- タンガロイ(24)
- ニシデン(2)
- マキタ(12)
- ミルウォーキーツール(11)
- 富士電機(2)
- 興研(2)
- ブランドをもっと見る
「4ah-06」の検索結果
特価

充電式真空ポンプ2CFM-BLC18
アサダ¥42,980税込¥47,2781台欠品中冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用付属品真空ポンプオイル0.2L、キャリングケース質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218C排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
充電式真空ポンプ2CFM-BL18
アサダ¥34,980税込¥38,4781台欠品中冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用付属品真空ポンプオイル0.2L質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)