充電式真空ポンプ2CFM-BL18
冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現
ポンプ・・・2ステージポンプ採用
到達真空度・・・3Pa
メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能
サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能
ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制
電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止
電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)
オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能
連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間
連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間
連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間
始動性能・・・0℃から始動可能
モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
- 付属品
- 真空ポンプオイル0.2L
- 質量(kg)
- 3.5
- モーター
- DC18V(リチウム電池)
- コード
- VP218
- 排気速度
- 57L/分
- オイル量(mL)
- 160~190
- ポート
- 吸入:1/4”、5/16”
- 真空度(Pa)
- 3 abs.(23ミクロン)
- ポンプスピード(min-1)
- 3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
- 内容量
- 1台
真空ポンプ の新着商品
カテゴリ














