カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • イチネンTASCO(102)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(36)
  • エスコ(34)
  • BBKテクノロジーズ(16)
  • 新コスモス電機(5)
  • 因幡電工(4)
  • 東尾メック(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • デンゲン(2)
  • JTC(2)
  • SUNOCO(2)
  • 村中手芸(2)
  • TRACERLINE(2)
  • ATEN(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R404A」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダR407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタアサダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ アサダR407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタアサダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32
3/4"チャージングホースプラスⅡ アサダ3/4"チャージングホースプラスⅡアサダ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
4層構造でホース扁平が発生しないため、 真空引き作業に最適。 3/4" ねじサイズ 大口径・大流量、4層、JRC GL-02対応※ホース長によっては、対象外となる場合があります。
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aブラック
1/2"チャージングホースプラスⅡ アサダ1/2"チャージングホースプラスⅡアサダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
4層構造でホース扁平が発生しないため、 真空引き作業に最適。 1/2" ねじサイズ 大口径・大流量、4層、JRC GL-02対応※ホース長によっては、対象外となる場合があります。
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aブラック長さ(cm)152
1/4"チャージングホースプラスⅡ アサダ1/4"チャージングホースプラスⅡアサダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
3/8チャージングホースプラス2 アサダ3/8チャージングホースプラス2アサダ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)アサダ
7,498税込8,248
1本ほか
3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡアサダ
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
1/4X1L/フロンボンベ アサダ1/4X1L/フロンボンベアサダ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
容量(L)1対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509Aポート1/4"フレア
R407C等用タイタンマニホールドキット アサダR407C等用タイタンマニホールドキットアサダ
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4
高感度リークディテクタ D-TEK3 アサダ高感度リークディテクタ D-TEK3アサダ
169,800税込186,780
1台
当日出荷
赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
R407C等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダR407C等用ブルートⅡマニホールド本体アサダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R134aトラスコ品番852-1243適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1アズワン品番64-6755-38ゲージ径(Φmm)80
R407C等用スタンダードマニホール本体 アサダR407C等用スタンダードマニホール本体アサダ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3
R407C等用タイタンマニホール本体 アサダR407C等用タイタンマニホール本体アサダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aトラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47ゲージ径(Φmm)80
1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ アサダ1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡアサダ
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32長さ(cm)152仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダデジタルMiniマニホールドMS-100アサダ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応今までにない価格の実現普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールドスマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"