カテゴリ
- 電動工具(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アサダ
- 三菱マテリアル(8)
- ホンダ(5)
- NOK(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- brembo(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 友渕製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「as086」の検索結果
特価

ビーバー25(ねじ切機)
アサダ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)
アサダ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"